| |
|
| Artikel-Nr.: 269-P2220 Herst.-Nr.: P2220 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Tektronix P2220 | Passiver Tastkopf, Bandbreite 200 MHz, Dämpfungsverhältnis 1:1 oder 10:1, umschaltbar.Der passive Spannungstastkopf P2220 von Tektronix besitzt einen BNC-Anschluss, wodurch er an jedem herkömmlichen Oszilloskop im Dämpfungsverhältnis 1:1 eingesetzt werden kann. Der Tastkopf P2220 ist kompatibel mit Oszilloskopen der Serien TDS200, TDS1000, TDS1000B, TDS2000, TDS2000B und TPS2000. Mit einer Bandbreite von DC bis 200 MHz beim Dämpfungsverhältnis 10:1 eignet er sich besonders für das Vermessen von Spannungen niederer Frequenz, z. B. im Audiobereich, von Niederfrequenzverstärkern oder Netzteilen. Beim Dämpfungsverhältnis 1:1 beträgt die Bandbreite DC bis 6 MHz. Der Tastkopf P2220 verfügt mit Oszilloskopen der Serie TPS2000 über eine potentialfreie Messfunktion bis zu 30 Veff (bitte Datenblatt beachten). Am Tastkopf kann mittels Umschalter das Dämpfungsverhältnis auf 1fach oder 10fach umgeschaltet werden. Anwendungsgebiete: - Relative Niederfrequenzmessungen
- Niederfrequenzmessungen für Computer und Telekommunikation
- Stromversorgungen
- Niederfrequenzverstärker
Ausstattung und Highlights: - Dämpfung: 1fach / 10fach, am Tastkopf umschaltbar
- Bandbreite: DC bis 6 MHz / 200 MHz bei Dämpfungsverhältnis 1:1 / 10:1
- Kompensationsbereich: 15 bis 25 pF
- Eingangskapazität 17 pF (typ.) bei Dämpfungsverhältnis 10:1
- Eingangswiderstand: 1 MΩ / 10 MΩ bei Dämpfungsverhältnis 1:1 / 10:1
- Eingangskapazität: 110 pF (typ.)
- Maximale Eingangsspannung: 150 V / 300 V CAT II bei Dämpfungsverhältnis 1:1 / 10:1
- Messkabellänge: 1,5 m
Ausstattung und Highlights - Dämpfung: 1fach / 10fach, am Tastkopf umschaltbar
- Bandbreite: DC bis 6 MHz / 200 MHz bei Dämpfungsverhältnis 1:1 / 10:1
- Kompensationsbereich: 15 bis 25 pF
- Eingangskapazität 17 pF (typ.) bei Dämpfungsverhältnis 10:1
- Eingangswiderstand: 1 MΩ / 10 MΩ bei Dämpfungsverhältnis 1:1 / 10:1
- Eingangskapazität: 110 pF (typ.)
- Maximale Eingangsspannung: 150 V / 300 V CAT II bei Dämpfungsverhältnis 1:1 / 10:1
- Messkabellänge: 1,5 m
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tektronix, Tek, Probe, Passiv |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 177,93* | € 221,68* | | | | Lager 269 | | | | | | Frei Haus | ab € 184,23* | € 221,70* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 190,28* | € 229,79* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 192,13* | € 234,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 202,64* | € 250,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|