Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tektronix TPS2000 P2220 Tastkopf Passiv 1:1, 1:10 200MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Tektronix TPS2000 P2220 Tastkopf Passiv 1:1, 1:10 200MHz
Tektronix TPS2000 P2220 Tastkopf Passiv 1:1, 1:10 200MHz
Tektronix TPS2000 P2220 Tastkopf Passiv 1:1, 1:10 200MHz
Tektronix TPS2000 P2220 Tastkopf Passiv 1:1, 1:10 200MHz
Tektronix TPS2000 P2220 Tastkopf Passiv 1:1, 1:10 200MHz
Artikel-Nr.:
     108EL-4810823
Hersteller:
     Tektronix
Herst.-Nr.:
     P2220
EAN/GTIN:
     5059040633698
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
tektronix tastkopf
tastkopf
Prüfsonden Typ = Passiv
Dämpfung = 1:1, 1:10
Bandbreite = 200MHz
Modellnummer = P2220
Serie = TPS2000
Sicherheitskategorie = CAT II 150 V, CAT II 300V

Zubehör für Tektronix TPS2000 Serie. TPS2PBND: Leistungspaket für Oszilloskope der Serie TPS2000 (enthält 4 passive Hochspannungstastköpfe P5120 und Software TPS2PWR1) TPS2PWR1: Anwendungspaket dür die Leistungsanalyse. Sofortanalyse des Leistungssignals, Signalanalyse, Oberwellenanalyse, Schaltverlust, Phasenwinkel, dV/dt- und dl/dt-Cursor TPSBAT: Zusätzlicher Akku TPSCHG: Akkuladegerät AC2100: Tragetasche HCTEK321: Hartschalentasche. Tastköpfe. P2220: passiver, Schaltbarer Tastkopf (1x/10x) 200MHz P5120: passiver Hochspannungstastkopf (1000V CAT II Spitze zu Erdung; 600V CAT II Referenz zu Erdung) A622: Gleichstrom-/Wechselstromzange (BNC) 100A, 100kHz
Weitere Informationen:
Prüfsonden Typ:
Passiv
Dämpfung:
1:1, 1:10
Bandbreite:
200MHz
Modellnummer:
P2220
Serie:
TPS2000
Sicherheitskategorie:
CAT II 150 V, CAT II 300V
Weitere Suchbegriffe: 4810823, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskop-Tastköpfe, Tektronix, P2220, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscope Probes
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 176,85*
€ 219,35*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 182,76*
€ 219,37*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 190,93*
€ 227,49*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 192,26*
€ 232,38*
Lager 108
Frei Haus
ab € 202,41*
€ 249,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,19*
€ 296,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,22*
€ 290,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,60*
€ 275,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,82*
€ 249,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,41*
€ 240,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1466616
ab € 32,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.