Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P01160620 | CA8220 Leistungsanalysator ohne Stromzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
P01160620 | CA8220 Leistungsanalysator ohne Stromzange
P01160620 | CA8220 Leistungsanalysator ohne Stromzange
P01160620 | CA8220 Leistungsanalysator ohne Stromzange
P01160620 | CA8220 Leistungsanalysator ohne Stromzange
Artikel-Nr.:
     269-P01160620
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01160620
EAN/GTIN:
     3760171413661
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter

Chauvin Arnoux P01160620 | Leistungsanalysator CA8220. 


Der C.A 8220 ist voll auf die Elektrotechnik und die Überwachung elektrischer Maschinen ausgerichtet: ein ideales Hilfsmittel für Überwachungs- und Wartungsteams in der Industrie. Mit seiner Flüssigkristall-Segmentanzeige, dem kompakten und stoßfesten Gehäuse, sowie seiner ergonomischen Bedienerschnittstelle ist das Gerät einfach und intuitiv zu bedienen. Der C.A 8220 liefert ein sofortiges Bild der wichtigsten Daten eines Einphasen- oder eines symmetrischen Drehstromnetzes.

Das Gerät misst sämtliche für die Überprüfung von elektrischen Maschinen wichtigen Parameter. Dank seiner Genauigkeit und der großen Auswahl an Stromwandlern reicht der Strommessbereich von einigen Milliampère bis zu mehreren Tausend Ampère.

Drehzahl: im Rahmen der vorbeugenden Wartung ist eine regelmäßige Überprüfung der Drehzahl von elektrischen Antrieben unerlässlich. Als universelles Messgerät erledigt der C.A 8220 auch diese Aufgabe einfach und effizient.

Temperaturmessung:
heutzutage sind die meisten elektrischen Antriebe mit integrierten Temperaturfühlern ausgerüstet, deren Ausgangssignal am Klemmenkasten zur Verfügung steht. Durch einfaches Abgreifen dieses Signals zeigt der C.A 8220 direkt die Motortemperatur an.

Jeder C.A 8220 wird mit der Software PAT (Power Analyser Transfer) ausgeliefert, mit dem sich die Messergebnisse am PC anzeigen und auswerten lassen.


Ausstattung und Highlights
  • Intuitive Bedienung
  • Große, gut lesbare Anzeige
  • Messung von sehr schwachen und sehr starken Strömen
  • Analyse der Energiequalität
  • Analyse der Phasenverschiebung
  • Energiebilanz
  • Datenlogger-Funktion
  • Darstellung der Signalform des Anlaufstromes eines Motors
  • Paralleler Zugriff auf sämtliche Messarten
  • Ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis
  • Stromversorgung Netzversorgung / 6 Batterien AA 1,5 V
  • Batterie- / Akkubetriebsdauer 40 St. - Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet - oder 16 Std.
  • Elektrische Sicherheit / Schutzart: IEC 61010 600 V CAT III / IP 54
  • Abmessungen und Gewicht 211 x 208 x 60 mm / 420 g
  • CA8220 geliefert mit 6 x 1,5 V-Batterien, 2 Messleitungen mit Bananenstecker (rot + sw), 2 Tastspitzen 4 mm, 2 Krokodilklemmen, 1 optisches RS 232/USB-Kabel. 


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Netzanalysator, Aufsteckstromwandler, Strom-Wandler, Stromtransformator, Stromwandler, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, Überwachungsrelais, netzanalysator chauvin-arnoux, netzanalysator, Netz-Analysator, Energie, Leistungsanalysator, Photovoltaik, Analysator, Energieanalysator, Netzanalyse, Energieanalyse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 674,38*
€ 747,70*
Frei Haus
ab € 722,20*
€ 797,56*
Lager 269
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 774,32*
€ 828,88*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 785,35*
€ 840,13*
Frei Haus
ab € 799,23*
€ 857,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 828,88*
€ 986,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 827,88*
€ 985,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 812,37*
€ 966,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 796,33*
€ 947,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 774,32*
€ 921,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,15*
Zubehör
Chauvin Arnoux
HX0091
ab € 84,95*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102131
ab € 1.662,32*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01101959
ab € 1.426,54*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01120526B
ab € 197,33*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01120531B
ab € 271,11*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102081
ab € 88,70*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295457Z
ab € 22,75*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01101967
ab € 150,92*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295252
ab € 79,00*
Zubehör
Chauvin Arnoux
HX0056-Z
ab € 96,77*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295458Z
ab € 10,05*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102095
ab € 461,99*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298049
ab € 85,14*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01120323B
ab € 322,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.