Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P01140301 | CA6513 Megohmmeter, Isolationsmesser 1000V DC, 1000 MOhm, analoge Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
P01140301 | CA6513 Megohmmeter, Isolationsmesser 1000V DC, 1000 MOhm, analoge Anzeige
P01140301 | CA6513 Megohmmeter, Isolationsmesser 1000V DC, 1000 MOhm, analoge Anzeige
Artikel-Nr.:
     269-P01140301
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01140301
EAN/GTIN:
     3760171413531
Suchbegriffe:
Analoganzeige
Analoganzeiger
Isolationsmessgerät
Ohmmeter

Chauvin Arnoux P01140301 | CA6513 Megohmmeter, Isolationsmesser 1000V DC, 1000 MOhm, analoge Anzeige.


Der C.A 6513 ist ein wirtschaftlicher Isolations- und Durchgangsprüfer, der besonders von Elektro-Handwerkern, Installateuren und Wartungstechnikern bei Messungen an Anlagen und elektrischen Geräten geschätzt wird.


Ausstattung und Highlights
  • Isolationsmessung: bis 1000 MΩ (1 Messbereich) bis 500 V und 1000 V DC
  • Messung von AC-Spannungen: 0 bis 600 V
  • Durchgangsprüfung: -10 Ω bis +10 Ω (I = 200 mA)
  • Messung von Widerständen: 0 bis 1000 Ω
  • Automatische Prüfung der Spannungsfreiheit durch direkte Messung
  • Nur zwei Eingangsklemmen für alle Messungen (farblich gekennzeichnet)
  • Gut ablesbare Anzeige mit logarithmischer Skala
  • Stromversorgung: 4 x LR6-Batterien von 1,5 V
  • Erfüllt IEC 61557
  • Installationskategorie: IEC 61010 600 V CAT III
  • Abmessungen: 167 x 106 x 55 mm; Gewicht: 600 g


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: analoganzeige, Prüfgerät, Testgerät, Isolationsprüfung, Isolation, Messgerät, Messgeräte, Isolationstester
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 551,78*
€ 627,12*
Frei Haus
ab € 559,68*
€ 638,36*
Lager 269
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 584,60*
€ 658,16*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 587,23*
€ 665,99*
Frei Haus
ab € 683,55*
€ 775,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 658,16*
€ 783,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,01*
€ 760,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,92*
€ 723,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,43*
€ 710,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 584,60*
€ 695,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01297022
ab € 23,05*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295457Z
ab € 22,80*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295453Z
ab € 22,75*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295458Z
ab € 10,00*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295454Z
ab € 9,95*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298016
ab € 46,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.