Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N2791A | Tastkopf, Differential 10X/100X, 25MHz, ±700V, BNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
N2791A | Tastkopf, Differential 10X/100X, 25MHz, ±700V, BNC
N2791A | Tastkopf, Differential 10X/100X, 25MHz, ±700V, BNC
Artikel-Nr.:
     269-N2791A
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     N2791A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
tastkopf differential
tastkopf

Keysight N2791A | Differentieller Tastkopf mit 25MHz Bandbreite und BNC Anschluss.


Nutzen Sie den günstigen differentiellen Hochvolt-Tastkopf um massefrei mit einem Oszilloskop zu messen. Dieser Tastkopf erlaubt Messungen mit einem konventionell geerdeten Oszilloskop bis zu 700 V differentiell und masse-frei zu messen und ermöglicht Gleichtakt-Messungen durchzuführen.

Kompatibilität:
Der Tastkopf ist zu jedem Oszilloskop kompatibel wenn es denn über einen BNC-Eingang, einen Eingangswiderstand von 1 MΩ verfügt. Die Versorgung des Tastkopfes erfolgt über 4 AA-Batterien oder durch die USB-Schnittstelle des Oszilloskops oder einem PC durch das mitgelieferte USB-Kabel.


Ausstattung und Highlights
  • Bandbreite 25 MHz
  • umschaltbares Abschwächerverhältnis 10 : 1 oder 100 : 1
  • Impedanz 8 MΩ und 8 pF, zwischen den beiden Eingängen
  • ausgelegt, um differentielle oder common-mode-Spannungen bis zu 700 V bei 100:1 zu messen
  • Spannungsversorgung des Tastkopfes durch 4 AA-Batterien oder durch die USB-Schnittstelle des Oszilloskops oder eines PCs
  • kompatibel zu allen Oszilloskopen mit einer Eingangsimpedanz von 1 MΩ und BNC-Eingangsbuchse

Lieferumfang
  • Zwei aufsteckbare Klemmhaken, Zwei Krokodilklemmen, USB-Kabel
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: keysight tastkopf, Differenzial, Probe, Oszilloskop, Diff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
43
Frei Haus
ab € 793,29*
€ 874,31*
Lager 269
1
Frei Haus
ab € 836,91*
€ 922,60*
Frei Haus
ab € 895,63*
€ 1.004,61*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 922,60*
€ 1.097,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 908,04*
€ 1.080,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 866,59*
€ 1.031,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 851,54*
€ 1.013,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 836,91*
€ 995,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
MP-13-29-7
ab € 5,85*
Zubehör
Multicomp
MP-13-39-5
ab € 12,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.