Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N2140A | Tastkopf, Passiv, 2er Pack 1/10:1, 6/200 MHz, 150/300V, 1,2m, BNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
N2140A | Tastkopf, Passiv, 2er Pack 1/10:1, 6/200 MHz, 150/300V, 1,2m, BNC
N2140A | Tastkopf, Passiv, 2er Pack 1/10:1, 6/200 MHz, 150/300V, 1,2m, BNC
Artikel-Nr.:
     269-N2140A
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     N2140A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
keysight tastkopf
tastkopf

Keysight N2140A | Tastkopf, Passiv, 2er Pack 1/10:1, 6/200 MHz, 150/300V, 1,2m, BNC.


The Keysight N2140A is an extremely low-cost passive probe that provides a switchable 10:1/1:1 attenuation and up to 200 MHz bandwidth. It features a high input resistance of 10 MΩ (switchable to 1 MΩ) to address a wide range of measurement needs with low probe loading. The probe can be adjusted for both low-frequency compensation and high-frequency compensation. For the best measurements, you should compensate your probe to match its characteristics to the oscilloscope. This probe is compatible with Keysight InfiniiVision Series oscilloscopes with 1 MΩ input.

Key Features & Specifications:

  • Bandwidth DC to 200 MHz
  • Cable length 1.3 m
  • Switchable 1:1 or 10:1 attenuation ratio
  • Input resistance of 1 MΩ (1:1) or 10 MΩ (10:1)
  • Maximum input of 150 Vrms CAT II (1:1) or 300 Vrms CAT II (10:1)
  • 100 pf (1:1) of 15 pf (10:1) input capacitance
  • Compatible with Keysight InfiniiVision Series oscilloscopes with 1 MΩ input




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Probe, passiv, Passiv-Tastkopf, Passiv-Probe, Oszilloskop. Scope, Oszi, Oscilloscope
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 86,71*
€ 111,52*
Lager 269
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,30*
€ 119,04*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 98,28*
€ 122,03*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,04*
€ 141,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,73*
€ 141,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,71*
€ 136,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,62*
€ 129,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,30*
€ 113,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1799563
ab € 45,39*
Ähnlich
RS Pro
1466617
ab € 64,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.