Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Tastkopf Passiv 1:1, 1:10 20MHz 600V BNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Tastkopf Passiv 1:1, 1:10 20MHz 600V BNC
RS PRO Tastkopf Passiv 1:1, 1:10 20MHz 600V BNC
RS PRO Tastkopf Passiv 1:1, 1:10 20MHz 600V BNC
RS PRO Tastkopf Passiv 1:1, 1:10 20MHz 600V BNC
RS PRO Tastkopf Passiv 1:1, 1:10 20MHz 600V BNC
RS PRO Tastkopf Passiv 1:1, 1:10 20MHz 600V BNC
RS PRO Tastkopf Passiv 1:1, 1:10 20MHz 600V BNC
Artikel-Nr.:
     108EL-1466617
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1466617
EAN/GTIN:
     5056279064842
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
tastkopf oszilloskop
tastkopf
Prüfsonden Typ = Passiv
Dämpfung = 1:1, 1:10
Bandbreite = 20 MHz, 250MHz
Gleichtakt-Spannungseingang max. = 600V
Steckertyp = BNC
Anzahl der Tastköpfe = 2
Sicherheitskategorie = CAT I 600V
Anstiegszeit = 1.4 ns, 18ns

Oszilloskoptastköpfe von RS ProDie passive Oszilloskopsonde von RS Pro ist ergonomisch gestaltet und für den Einsatz mit allen gängigen Oszilloskopmarken sowie mit unserer Serie geeignet. Diese Sonde benötigt kein Netzteil oder Batterien. Daher ist es leicht und leicht tragbar. Er wird mit einer festen Dämpfung von 10:1/1:1, einer Bandbreite von bis zu 250 MHz geliefert und ist für Messungen bis zu 1600 V ausgelegt Sondenoptionen: RS - MF 312-2-6 Inhalt: Oszilloskoptastkopf MF Schutzkappen BNC-Adapter Federhakenspitze Zusätzliche Tastkopfspitze Erdungskabel angeschlossen mit isolierter Krokodilklemme Trimmer-Werkzeug Hinweis: Alle Produkte dieser Serie sind für den Einsatz mit Instrumenten mit permanenter Masseverbindung ausgelegt.Eigenschaften und VorteileDie Bandbreite für 10:1/1:1 beträgt 250 MHz/20 MHz Das Dämpfungsverhältnis beträgt 10:1/1:1 Eingangsimpedanz für 10:1/1:1 ist 10 MOhm 10 pF/47 pF Anstiegszeit für 10:1/1:1 ist 1,4/18 Die maximale Gleichtakt-Eingangsspannung beträgt ±600 V Max. Eingangsspannung: 600 V CAT I (V dc + Peak AC)ZertifizierungenCAT I
Weitere Informationen:
Prüfsonden Typ:
Passiv
Dämpfung:
1:1, 1:10
Bandbreite:
20 MHz, 250MHz
Gleichtakt-Spannungseingang max.:
600V
Steckertyp:
BNC
Anzahl der Tastköpfe:
2
Sicherheitskategorie:
CAT I 600V
Anstiegszeit:
1.4 ns, 18ns
Weitere Suchbegriffe: rs pro tastkopf, 1466617, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskop-Tastköpfe, RS PRO, RSMF31226, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscope Probes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,92*
€ 99,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,44*
€ 98,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,93*
€ 95,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,12*
€ 85,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.