Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 269-I200 Herst.-Nr.: 664755 EAN/GTIN: 0095969063937 |
| |
|
| | |
| Wechselstromzange i200 für Fluke Multimeter.Kleine und handliche Wechselstromzange. Fluke-Strommesszangen sind ideale Werkzeuge zur Erweiterung des Strommessbereichs eines Multimeters. Fluke i200 ist eine Wechselstromzange mit einem einzelnen Messbereich von 200 A und einem Stromausgang über abgeschirmte 4-mm-Sicherheitsstecker. Ausstattung und Highlights - i200 ist kompatibel mit den meisten Fluke-Multimetern und allen anderen Instrumenten zur Strommessung, die für abgeschirmte 4-mm-Stecker geeignet sind.
- Die ideale Erweiterung für Digitalmultimeter zur Messung von bis zu 200 A AC.
- 1 mA pro Stromausgang zum leichten Ablesen auf dem Messgerät.
- Genaue Stromwertmessungen ohne Unterbrechung des Stromkreises.
- Maximaler Leiterdurchmesser 20 mm.
- Stromausgang über abgeschirmte 4-mm-Sicherheitsstecker.
- Sicherheitsspezifikation CAT III, 600 V.
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multitester, Oszilloskop-Stromzange, Stromzangen-Adapter, Stromzangenadapter, Zangenadapter, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, multimeter fluke, multimeter, I200, Fluke, Stromzange, 200A |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 192,81* | € 220,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 192,93* | € 220,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 187,78* | € 221,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 197,70* | € 225,35* | | | | Lager 269 | | | | | | Frei Haus | ab € 200,26* | € 229,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|