Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GDM-8341 | Tischmultimeter, TRMS, 4 ½, DCV 0,02 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     269-GDM-8341
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     01DM834100GS
EAN/GTIN:
     4719692505088
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter

GW Instek GDM-8341 | 4½-stelliges (50.000 Digits) Digitalmultimeter.



Bitte beachten Sie: Dieses Gerät wird aktuell ohne GPIB Schnittstelle ausgeliefert.


Das 4 ½-stellige (entspricht 50.000 Counts) Digitalmultimeter, ausgestattet mit einem Vakuum-Floureszenz-Display, bietet eine Grundgenauigkeit von 0,02 % bei Gleichspannungsmessungen. Über die integrierte „USB-Schnittstelle“ lassen sich die gemessenen Daten auf einen PC übertragen.

Neben den üblichen Messfunktionen ist bei diesem Gerät zusätzlich auch eine Kapazitätsmessung möglich. Darüber bietet das Gerät noch weitere hilfreiche Messfunktionen, die immer wieder im Produktionsumfeld, im Labor oder bei der Ausbildung benötigt werden. Über die USB-Schnittstelle lässt sich das Gerät durch einen Rechner steuern und die Messdaten können übertragen werden.


Ausstattung und Highlights
  • 4 ½-stelliges (50.000 Digits) Digitalmultimeter
  • Vakuum-Fluoreszenz-Dual-Display
  • Wählbare Messgeschwindigkeit mit einem Maximum von 40 Messungen/s für Gleichspannungsmessungen
  • Grundgenauigkeit für Gleichspannungsmessungen: 0,02 %
  • Automatische / Manuelle Messbereichsumschaltung
  • True RMS (AC und AC+DC) Effektivwert-Messungen
  • 11 unterschiedliche Messfunktionen
  • Min/Max, Relativmessungen, m * X + B (m Faktor, X Messwert, B offset), Referenz%, Vergleichsmessungen, Hold, dB und dBm
  • Interface: USB
  • Abmessungen: Breite 265 mm x Höhe 107 mm x Tiefe 302 mm
  • Gewicht: 2.9 kg
  • Garantie: 3 Jahre

 



Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter, DMM Bench
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 310,67*
€ 360,39*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 319,94*
€ 360,41*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 344,95*
€ 387,29*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 356,68*
€ 399,86*
€ 5,90*
ab € 369,39*
€ 414,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,41*
€ 428,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,88*
€ 427,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,27*
€ 406,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,63*
€ 397,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,94*
€ 380,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,59*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 302,28*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 37,07*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,23*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,45*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 22,67*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 26,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.