Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

719PRO150G | Druckkalibrator mit elektrischer Pumpe, 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
719PRO150G | Druckkalibrator mit elektrischer Pumpe, 10 bar
719PRO150G | Druckkalibrator mit elektrischer Pumpe, 10 bar
719PRO150G | Druckkalibrator mit elektrischer Pumpe, 10 bar
719PRO150G | Druckkalibrator mit elektrischer Pumpe, 10 bar
719PRO150G | Druckkalibrator mit elektrischer Pumpe, 10 bar
719PRO150G | Druckkalibrator mit elektrischer Pumpe, 10 bar
Artikel-Nr.:
     269-FLUKE-719PRO-150G
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4353229
EAN/GTIN:
     0095969673808
Suchbegriffe:
Druckkalibrator
Kalibrator
Prozess-Kalibrator
Schleifenkalibrator

FLUKE 719PRO150G | Druckkalibrator mit elektrischer Pumpe, 10 bar



Ausstattung und Highlights
  • Einzigartige integrierte elektrische Pumpe für Druckkalibrierung mit Einhandbedienung
  • Einfache Druckschalterprüfung durch bedienungsfreundliche Schaltertestfunktion
  • Feinjustierung des Drucks für einfache und genaue Druckkalibrierung
  • Hervorragende Genauigkeit (0,025 %) für die Kalibrierung von Transmittern höchster Genauigkeit
  • Druckbereiche: 2 bar, 10 bar und 20 bar
  • Programmierbarer Grenzwert für die Druckkalibratorpumpe:
  • Verhindert Überschreiten des zulässigen Drucks
  • Ermöglicht dem Benutzer die Einstellung eines Solldruckwertes
  • Erweiterter Druckmessbereich durch Anschluss eines der 29 Druckmodule der Serie 750P
  • Pumpenreinigungsöffnungen verringern Pumpenausfälle aufgrund von Feuchtigkeits- oder Flüssigkeitsschäden
  • Im Gerät integrierter Flüssigkeitsabscheider zum Vermindern der Gefahr von Flüssigkeitsschäden bei risikoreichen Anwendungen
  • Genaue Temperaturmessung mit optionalem RTD-Temperaturfühler

Lieferumfang
  • Druckkalibrator mit elektrischer Pumpe
  • Messleitungen mit Krokodilklemmen
  • Benutzerhandbuch (Hardcopy) und Benutzerhandbuch auf CD-ROM in 14 Sprachen
  • Flüssigkeitsabscheider
  • Tragetasche
  • 1/4-Zoll-NPT auf 1/4-Zoll-ISO-Adapter
  • Zubehörschlauchset mit (2) 1/8-Zoll-Schnellanschlussadaptern und 1-m-Schlauch
  • Zertifikat über rückführbare Kalibrierung
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schleifenkalibriergerät, Stromkalibrator, Stromschleifenkalibrator, kalibrator fluke, kalibrator, Druck, Relativ, Messgerät, FLUKE
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.771,61*
€ 3.854,57*
Lager 269
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.837,46*
€ 3.920,59*
Frei Haus
ab € 3.955,84*
€ 4.161,75*
Frei Haus
ab € 4.119,98*
€ 4.203,60*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4.218,36*
€ 4.302,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.920,59*
€ 4.665,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.907,34*
€ 4.649,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.853,85*
€ 4.586,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.837,46*
€ 4.566,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3971178
ab € 96,30*
Zubehör
Fluke
Fluke -720RTD
ab € 362,14*
Zubehör
Fluke
FLUKE-700LTP-1
ab € 1.150,06*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,28*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,37*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,72*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,72*
Zubehör
Fluke
4382695
ab € 244,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.