Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1664FCDE | Installationstester mit Isolations Pre-Test und Fl VDE0100 Prüfgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1664FCDE | Installationstester mit Isolations Pre-Test und Fl VDE0100 Prüfgerät
1664FCDE | Installationstester mit Isolations Pre-Test und Fl VDE0100 Prüfgerät
1664FCDE | Installationstester mit Isolations Pre-Test und Fl VDE0100 Prüfgerät
1664FCDE | Installationstester mit Isolations Pre-Test und Fl VDE0100 Prüfgerät
1664FCDE | Installationstester mit Isolations Pre-Test und Fl VDE0100 Prüfgerät
1664FCDE | Installationstester mit Isolations Pre-Test und Fl VDE0100 Prüfgerät
1664FCDE | Installationstester mit Isolations Pre-Test und Fl VDE0100 Prüfgerät
1664FCDE | Installationstester mit Isolations Pre-Test und Fl VDE0100 Prüfgerät
1664FCDE | Installationstester mit Isolations Pre-Test und Fl VDE0100 Prüfgerät
1664FCDE | Installationstester mit Isolations Pre-Test und Fl VDE0100 Prüfgerät
1664FCDE | Installationstester mit Isolations Pre-Test und Fl VDE0100 Prüfgerät
Artikel-Nr.:
     269-FLK-1664FC DE
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4547068
EAN/GTIN:
     0095969766920
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
FI-Tester
Isolationsmessgerät
fi-tester fluke

Fluke 1664FC | Multifunktions-Installationstester VDE0100 mit Isolations Pre-Test und Fl.


Schützt Geräte, teilt Ergebnisse drahtlos und führt mit einem einzigen Tastendruck sieben Prüfschritte durch. Der Installationstester Fluke 1664 FC ist das einzige Messgerät seiner Art mit „Isolationsvorprüfung". Falls der Tester erkennt, dass ein Gerät mit dem zu prüfenden System verbunden ist, hält er die Isolationsprüfung an und hilft dadurch, versehentliche Schäden zu vermeiden. Der Tester 1664 FC verfügt darüber hinaus über Fluke Connect ®, sodass Sie die Prüfergebnisse zu Ihrem Smartphone senden und mit anderen zusammenarbeiten können. Auto Test führt auf einen einzigen Tastendruck sieben Prüfschritte durch, wodurch die Anzahl der manuellen Verbindungen verringert und die Wahrscheinlichkeit, Fehler zu machen, gesenkt wird.

Auto Test reduziert die Prüfzeit um bis zu 40%.
Auto Test führt in einer einzigen Sequenz fünf für die Installationsprüfung erforderliche Testfunktionen aus und gewährleistet die Einhaltung lokaler Normen und Bestimmungen für elektrische Anlagen. So wird die Anzahl der manuellen Verbindungen reduziert, das Fehlerpotenzial minimiert und die Prüfzeit um bis zu 40% im Vergleich zu vorherigen Fluke Modellen verbessert.

Fluke 1664 FC verleiht Ihnen mehr Kompetenz, da Sie schnell und effektiv überprüfen können, ob elektrische Anlagen lokale Normen und Vorschriften einhalten, Geräte schützen können, die versehentlich mit zu prüfenden Systemen verbunden sind, und ganz einfach Prüfergebnisse per Smartphone teilen können.


Ausstattung und Highlights
  • Mit Autotest führen Sie die Prüfung von Leitungs- und Schleifenimpedanz, RCD-Auslösestrom und -Auslösezeit sowie Isolationsprüfungen mit einer einzigen Verbindung und durch einen einzigen Tastendruck durch.
  • Zusatzmodus mit hohem Prüfstrom für die Schleifenimpedanzmessung. Schnellere Ausgabe der Messergebnisse im Vergleich zur Schleifenimpedanzmessung ohne Auslösung der Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCDs).
  • Z-max-Speicher für Schleifenprüfungen - leichte Evaluierung des höchsten Messwerts bei der Schleifenprüfung.
  • Einzigartiger Zero-Adapter für schnelle, stets zuverlässige und genaue Kompensation der Messleitungen und Netzmessleitung.
  • Schnelle Spannungsmessung (L-N, L-PE und N-PE) über die Netzleitung. Messeingänge müssen nicht gewechselt werden.
  • Messen Sie RCD-Auslösestrom und -Auslösezeit gleichzeitig (RCD-Typ AC und A).
  • Zwei Messungen gleichzeitig und Doppelanzeige PEFC oder PSC und Schleifenimpedanz werden gleichzeitig gemessen und parallel angezeigt, wodurch Sie Zeit einsparen.
  • Wählen Sie über Softkeys die erforderlichen Eingangsbuchsen aus - es ist nicht notwendig, Messleitungen zu wechseln.
  • Automatischer Start für Schleifen- und RCD-Prüfungen - die Prüfungen beginnen, sobald die Netzspannung stabil ist.
  • Erkennt erhöhte Spannungen gegen Erde ab 50 V und zeigt potenziell gefährliche Situationen an.
  • Wird mit den für höchste Sicherheit entwickelten SureGrip™ Messleitungen und Messklemmen geliefert, die dem Benutzer einen komfortablen, zuverlässigen Griff und konsistente Ergebnisse bieten.
  • Anhand der Position des Drehschalters ist klar zu erkennen, welche Funktion eingestellt ist. Dieser Schalter dient zur Auswahl sämtlicher Funktionen, ohne dass komplizierte mehrstufige Menüs nötig wären.
  • Dank des großen Displays mit Hintergrundbeleuchtung, eindeutigen Symbolen und besonders großem Betrachtungswinkel können die Messwerte gut und sicher abgelesen werden.
  • Anzeige der Prüfergebnisse von RCDs anhand von Gut/Schlecht-Indikatoren.
  • Strom für die Prüfung von Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) variabel einstellbar für benutzerdefinierte Einstellungen.
  • Schleifen- und Leitungswiderstand mit mΩ-Auflösung.
  • Prüfen von gleichstromsensitiven RCDs (Typ B).
  • Erweiterter Speicher mit 3 Layern.
  • Verwendet Durchgangsprüfströme, um Motorwicklungen zu messen.
  • Übersteht einen Fall aus 1 Meter Höhe.
  • Kompakt, leicht (weniger als 1,3 kg), mit zusätzlichem gepolsterten Trageriemen, der Ihre Hände frei hält und so die ganztägige Messarbeit erleichtert.

Lieferumfang
  • 6 AA-Batterien (IEC LR6)
  • C1600 Hartschalenkoffer
  • Zero-Adapter
  • Robuste Netzmessleitung
  • STD-Standard-Messleitungssatz
  • C1600 Hartschalenkoffer
  • Gepolsterter Trage- und Hüftgurt
  • Kurzanleitung
  • TP165X Tastkopf mit Auslösetaste und Messleitungen
  • Benutzerhandbuch auf CD-ROM
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fi-tester, FLUKE, 1664FCSCH
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.532,66*
€ 1.703,16*
Frei Haus
ab € 1.545,90*
€ 1.703,17*
€ 5,95*
ab € 1.745,00*
€ 1.859,88*
Frei Haus
ab € 1.774,71*
€ 1.889,15*
Lager 269
3
Frei Haus
ab € 1.842,37*
€ 1.965,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.965,22*
€ 2.338,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.947,31*
€ 2.317,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.889,17*
€ 2.248,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.857,30*
€ 2.210,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.842,37*
€ 2.192,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,35*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,36*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,71*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.