Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke FLK-1664FC DE Installationstester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W284781
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLK-1664FC DE
EAN/GTIN:
     0095969766920
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
FI-Tester
Isolationsmessgerät
fi-tester fluke
Schützt Geräte, teilt Ergebnisse drahtlos und führt mit einem einzigen Tastendruck sieben Prüfschritte durch.
Der Installationstester Fluke 1664 FC ist das einzige Messgerät seiner Art mit „Isolationsvorprüfung“. Falls der Tester erkennt, dass ein Gerät mit dem zu prüfenden System verbunden ist, hält er die Isolationsprüfung an und hilft dadurch, versehentliche Schäden zu vermeiden. Der Tester 1664 FC verfügt darüber hinaus über Fluke Connect ®, sodass Sie die Prüfergebnisse zu Ihrem Smartphone senden und mit anderen zusammenarbeiten können. Auto Test führt auf einen einzigen Tastendruck sieben Prüfschritte durch, wodurch die Anzahl der manuellen Verbindungen verringert und die Wahrscheinlichkeit, Fehler zu machen, gesenkt wird.
Isolationsvorprüfung
Schützen Sie die elektrischen Anlagen. Vermeiden Sie kostspielige Fehler.
Der Installationstester Fluke 1664 FC ist das einzige Messgerät seiner Art mit „Isolationsvorprüfung“, die Sie vor möglicherweise schwerwiegenden und kostspieligen Fehlern warnt. Falls der Tester erkennt, dass ein Gerät mit dem zu prüfenden System verbunden ist, hält er die Isolationsprüfung an und gibt eine visuelle Warnung aus. Dies hilft Ihnen, versehentliche Schäden an Peripheriegeräten zu vermeiden, und spart Ihnen unnötige Probleme mit Ihren Kunden.
Fluke Connect und Speicherung in der FlukeCloud™
Teilen Sie Daten von überall aus.
So bleiben Sie und Ihr Team immer auf dem gleichen Stand, selbst wenn Sie sich an verschiedenen Orten befinden. Fluke Connect ermöglicht Ihrem Installationstester 1664 FC, Prüfergebnisse zu Ihrem Smartphone zu senden, sodass Sie Verbindung mit anderen aufnehmen und mit ihnen zusammenarbeiten können. Das ist die schnellste Möglichkeit, Ihrem Team zu zeigen, was Sie sehen, und Ihnen zu helfen, Genehmigungen zu erhalten, ohne den Einsatzort verlassen zu müssen.
Abrufen gespeicherter Ergebnisse von jedem beliebigen Ort
Die Speicherung in der FlukeCloud™ ermöglicht Ihnen, gespeicherte Ergebnisse abzurufen, ganz gleich, ob Sie im Büro oder an einem Einsatzort sind, um Entscheidungen in Echtzeit zu treffen. Außerdem können Sie die Daten in die Software Fluke DMS importieren, um Zertifikate zu verarbeiten und zu generieren. Darüber hinaus erhalten Sie Datenschutz der Weltklasse. Sicher. Geschützt. Schnell. Genauer. Alles durch die Leistungsfähigkeit von Fluke Connect.
Auto Test reduziert die Prüfzeit um bis zu 40%
Auto Test führt in einer einzigen Sequenz fünf für die Installationsprüfung erforderliche Testfunktionen aus und gewährleistet die Einhaltung lokaler Normen und Bestimmungen für elektrische Anlagen. So wird die Anzahl der manuellen Verbindungen reduziert, das Fehlerpotenzial minimiert und die Prüfzeit um bis zu 40% im Vergleich zu vorherigen Fluke Modellen verbessert.
Features:
Insulation-PreTest™ Sicherheitsfunktion
Isolation an L-N, N-PE Eingang;Automatische Testsequenz;Durchgang an L-N, N-PE Eingang
Fluke Connect-kompatibel
ShareLive™ Calling
FlukeCloud™ Speicherung
Ein-/Ausschaltbarer Auto-Start für FI-Schalter-Prüfung und Schleifenimpedanzmessung
Z Max Speicher
Einzelnes Eingangsnetzkabel für hohe Ansprüche
Lieferumfang:
Fluke 1664-DE + 6 Batterien + Hartschalenkoffer + Zero-Adapter + Netzmessleitung + Messleitungssatz + Trageriemen + Remote Tastkopf
Weitere Informationen:
Höhe:
125 mm
Länge:
100 mm
Breite:
250 mm
Schutzart:
IP40
Gewicht:
1.3 kg
Schnittstellen:
Infrarot + Bluetooth®
Anzeige-Art:
digital (LCD)
Spannungs-Versorgung:
batteriebetrieben
Besonderheiten:
RCD/FI Test
Speicher:
ja
Typ:
FLK-1664FC DE
Messbereich (VDE):
Spannung + Frequenz + Isolationswiderstand + Leitungsimpedanz + Schleifenimpedanz
Messkategorie:
CAT III 500 V + CAT IV 300 V
DIN-Norm:
DIN IEC 60364
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Installationstester
Weitere Suchbegriffe: fi-tester, 95969766920, Fluke, 117-6678
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.603,68*
€ 1.862,83*
Frei Haus
ab € 1.742,17*
€ 1.862,84*
€ 5,95*
ab € 1.741,86*
€ 1.863,89*
Frei Haus
ab € 1.719,59*
€ 1.888,27*
€ 5,90*
ab € 1.801,14*
€ 1.913,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.862,83*
€ 2.216,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.834,46*
€ 2.183,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.719,42*
€ 2.046,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.658,24*
€ 1.973,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.616,16*
€ 1.923,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.603,68*
€ 1.908,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,06*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,06*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,38*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.