| |
|
| Artikel-Nr.: 269-DDA-NN-006014 Herst.-Nr.: DDA-NN-006014 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Softing PROFIBUS Tester 5 BC-700-PB zur schnellen und einfachen Prüfung der Busphysik, -kommunikation und -verkabelungDer PROFIBUS-Tester 5 BC-700-PB ist ein leistungsfähiges Werkzeug zur Diagnose und Fehlersuche in PROFIBUS-Netzen und bietet umfangreiche Funktionalitäten zur Signalmessung, Kabelprüfung und Kommunikationsanalyse. Über ein grafisches Display ermöglicht das akkubetriebene Gerät die schnelle Anzeige von Messergebnissen im autarken Betrieb. Darüber hinaus unterstützt der PROFIBUS-Tester 5 BC-700-PB den Export von Messergebnissen für weitere Analysen. Die im Lieferumfang enthaltene Osziloskop Option LRA-NN-006011 macht den PROFIBUS-Tester 5 durch die Funktionserweiterung noch leistungsfähiger: - Oszilloskop-Darstellung: Messbereich: ±5 V bei 10 mV Auflösung (differentiell), 0 V ... 15 V bei 15 mV Auflösung (A bzw. B auf DGND)
- Oszilloskop-Darstellung: Signaldarstellung im autarken Modus ohne PC
- Abtastung mit bis zu 384 MSamples/s
- Abtastpunkte: 2.400 (Signaldetails), 8.192 (Oszilloskop-Analyse)
Ausstattung und Highlights - Funktionalität eines Signaltesters, Speicheroszilloskops, Protokollanalysators, Master-Simulators und Kabelprüfgeräts in einem einzigen Diagnosewerkzeug
- Autarker Betrieb sowie erweiterte Diagnosen im PC-basierten Betrieb
- Eignung für Installation, Inbetriebnahme, Dokumentation, Abnahme, Netzoptimierung, vorbeugende Wartung, Fehlersuche und Labortests
- Bustester für den mobilen Einsatz auch ohne Notebook
- Integrierter Akku für Betrieb ohne externe Stromversorgung
- Grafische Anzeige mit übersichtlicher Darstellung der Messergebnisse
- Umfassende Netzprüfungen im autarken Betrieb auch ohne Notebook
- Erweiterte Diagnosefunktionen durch Nutzung der dazugehörigen PC-Software
- PC-Bedien-Software PROFIBUS Diagnostics Suite
- Große Bandbreite an Zusatzfunktionen zur Durchführung, Analyse und Verwaltung von Busprüfungen im PC-basierten Betrieb (Trend, Topologieermittlung, Master-Simulator, Oszilloskop, Telegrammanalyse)
- Komfortable Netzstatus-Ermittlung als Schnell- oder Dauermessung auf Knopfdruck
- Erstellung von Prüfberichten zum aktuellen Zustand der PROFIBUS-Anlage
- Ideal sowohl für weniger erfahrene Anwender als auch für Feldbusspezialisten
- Abmessungen: B 110 x H 220 mm x T 35 mm
- Stromversorgung: Integrierter 3-zelliger Lithium-Ionen-Akku mit Unterstützung für 11,1 VDC oder externes Netzteil 100 VAC ... 240 VAC, 50/60 Hz (mit galvanischer Trennung)
Lieferumfang - Hardware PROFIBUS Tester 5 BC-700-PB
- Oszilloskop Option LRA-NN-006011
- Netzteil 100 VAC ... 240 VAC 50/60 Hz mit Netzanschlusskabeln für Europa und USA,
- Adapter-Kabel
- Gerätekoffer
- Software PROFIBUS Diagnostics Suite (PC-Software für Windows auf CD-ROM)
- Dokumentation Gerätehandbuch, Handbuch „Erste Schritte"
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softing, Bustester, Profibus |
| | |
| |