Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A621 | Stromzange, AC 100 mA bis 2000 A, 5 Hz bis 50 kHz, BNC-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
A621 | Stromzange, AC 100 mA bis 2000 A, 5 Hz bis 50 kHz, BNC-Stecker
A621 | Stromzange, AC 100 mA bis 2000 A, 5 Hz bis 50 kHz, BNC-Stecker
Artikel-Nr.:
     269-A621
Hersteller:
     Tektronix
Herst.-Nr.:
     A621
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Tektronix A621 | Stromzange AC, Strommessbereich AC 100 mA bis 2000 A, Frequenzbereich 5 Hz bis 50 kHz, BNC-Stecker.

Die Stromzange A621 kann AC-Ströme bis 2000 A Spitzenwert messen. Ausgestattet mit einem BNC-Anschluss kann es direkt an ein Oszilloskop angeschlossen werden. Für die Nutzung mit einem Digitalvoltmeter oder mit TekMetern ist ein isolierter Adapter BNC/ Bananenstecker separat verfügbar. Mit der Stromzange A621 können Wechselströme von 100 mA bis 2000 A über einen Frequenzbereich von 5 Hz bis 50 kHz gemessen werden. Am BNC-Ausgang der Zange stehen Umsetzungsfaktoren des zu messenden Stroms von 1 mV/A, 10 mV/A und 100 mV/A zur Verfügung. Die Stromzange ist speziell für Digitalmultimeter, TekMeter und Oszilloskope konzipiert.

Anwendungsbereiche:

  • Elektrische Antriebe, Motoren
  • Invertermessungen
  • Netzgeräte / Netzversorgung
  • Luftfahrttechnik

Ausstattung und Highlights
  • Messbereich: AC Wechselstrom 100 mA bis 2000 A (Peak)
  • Frequenzbereich: 5 Hz bis 50 kHz
  • Maximaler Leitungsdurchmesser: 54 mm
  • Messausgang: BNC und über Adapter BNC/Bananenstecker
  • Spannungsfestigkeit: 600 V (CAT III)
  • Anwendung mit Digitalmultimeter (DMM) und Oszilloskop


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zangenadapter, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, tektronix tastkopf, tastkopf, Tektronix, Tek, Stromzange, Current, Probe, A621
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
2
Frei Haus
ab € 1.040,65*
€ 1.121,00*
Frei Haus
ab € 1.143,58*
€ 1.257,88*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.121,00*
€ 1.333,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.098,32*
€ 1.307,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.072,39*
€ 1.276,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.054,56*
€ 1.254,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.040,65*
€ 1.238,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tektronix
MDO32 3-BW-100
ab € 3.548,36*
Sonstiges
Tektronix
MDO32 3-BW-200
ab € 4.499,55*
Sonstiges
Tektronix
MDO32 3-BW-350
ab € 7.807,38*
Sonstiges
Tektronix
MDO34 3-BW-200
ab € 4.879,98*
Sonstiges
Tektronix
MDO34 3-BW-100
ab € 4.488,07*
Sonstiges
Tektronix
TBS1052C
ab € 443,61*
Sonstiges
Tektronix
TBS1072C
ab € 717,51*
Sonstiges
Tektronix
TBS1102C
ab € 982,67*
Sonstiges
Tektronix
TBS1202C
ab € 1.568,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.