Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tektronix MDO32 3-BW-100 Digital-Oszilloskop 100 MHz 2.5 GSa/s 10 Mpts 8 Bit 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2112137-BP
Hersteller:
     Tektronix
Herst.-Nr.:
     MDO32 3-BW-100
EAN/GTIN:
     4053199962891
Suchbegriffe:
Oszilloskop
tektronix oszilloskop
oszilloskop
oszilloskop 100mhz
Tektronix MDO32 3-BW-100 Digital-Oszilloskop 100 MHz 2.5 GSa/s 10 Mpts 8 Bit 1 St.

MDO32 100 MHz

Bandbreite: 100 MHz
Anzahl analoge Eingänge max. 2
Samplingrate:2.5 GSa/s

Die MDO 3-Serie von Tektronix bietet mit ihren großen, intuitiven Display und den zahlreichen Upgrademöglichkeiten ein leistungsstarkes Oszilloskop für unzählige Anwendungsmöglichkeiten.

Ausstattung:
Zahlreiche Upgrades möglich (Spektrum Analysator, Frequenzgenerator, Digitale Kanäle, Digitales Voltmeter etc.)
Erfassungsrate, typisch:˃280,000 wfm/s

Technische Daten:
Anzahl analoge Eingänge max.: 2 · Anzeige (Art, Größe, Zeilen/Stellen/Auflösung): 11.6” HD (1920x1080) Touchscreen · Auflösung (Messtechnik): 8 Bit · Bandbreite: 100 MHz · Bildschirm-Größe: 11.6" · Display-Typ/Auflösung: 1920 x 1080 LCD Display · Eingangs-Impedanz: 50 Ω · Gewicht: 5.3 kg · Produktabmessung, Breite: 370 mm · Produktabmessung, Höhe: 252 mm · Produktabmessung, Länge: 149 mm · Samplingrate/Kanal: 2.5 GSa/s · Schnittstellen (Bauelemente): Ethernet,USB-Device,USB-Host · Speichertiefe/Kanal: 10 Mpts · Weitere technische Daten: Digitale Kanäle optional · Zeitbasisbereich: 4 ns · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Hauptgerät · 2 x TPP0250 250 MHz Tastkopf · Handbuch · Netzkabel

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 149 x 370 x 252 mm
Produktabmessung, Höhe:
252 mm
Produktabmessung, Länge:
149 mm
Produktabmessung, Breite:
370 mm
Display-Typ/Auflösung:
1920 x 1080 LCD Display
Marke:
Tektronix
Anzahl analoge Eingänge max.:
2
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Schnittstellen (Bauelemente):
Ethernet | USB-Device | USB-Host
Typ (Hersteller-Typ):
MDO32 3-BW-100
Bandbreite:
100 MHz
Speichertiefe/Kanal:
10 Mpts
Auflösung (Messtechnik):
8 Bit
Samplingrate/Kanal:
2.5 GSa/s
Bildschirm-Größe:
11.6"
Eingangs-Impedanz:
50 Ω
Anzeige (Art, Größe, Zeilen/Stellen/Auflösung):
11.6” HD (1920x1080) Touchscreen
Zeitbasisbereich:
4 ns
Gewicht:
5.3 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Digital-Oszilloskop
Weitere Suchbegriffe: Tektronix, MDO32 3-BW-100, oszi
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.559,77*
€ 3.751,07*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 3.671,66*
€ 3.751,08*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.747,26*
€ 3.826,67*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 4.258,81*
€ 4.342,67*
Frei Haus
ab € 4.293,81*
€ 4.508,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.751,08*
€ 4.463,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.729,42*
€ 4.438,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.686,10*
€ 4.386,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.671,66*
€ 4.369,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tektronix
3-AFG
ab € 881,17*
Sonstiges
Tektronix
3-BND
ab € 3.566,34*
Sonstiges
Tektronix
3-DB
ab € 833,54*
Sonstiges
Tektronix
3-MSO
ab € 1.715,94*
Sonstiges
Tektronix
3-PWR
ab € 1.678,10*
Sonstiges
Tektronix
3-SA3
ab € 2.928,42*
Sonstiges
Tektronix
3-SEC
ab € 589,54*
Sonstiges
Tektronix
3-SRAERO
ab € 1.333,82*
Sonstiges
Tektronix
3-SRAUDIO
ab € 1.325,84*
Sonstiges
Tektronix
3-SRAUTO
ab € 1.329,69*
Sonstiges
Tektronix
3-SRCOMP
ab € 1.324,18*
Sonstiges
Tektronix
3-SREMBD
ab € 1.327,60*
Sonstiges
Tektronix
3-SRUSB2
ab € 1.327,90*
Sonstiges
Tektronix
SUP3 BW1T22
ab € 912,46*
Sonstiges
Tektronix
SUP3 BW1T24
ab € 670,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.