Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

932-146-101 | Abgreifklemme mit Schraubanschluss rot AK 2 S-RT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
932-146-101 | Abgreifklemme mit Schraubanschluss rot AK 2 S-RT
932-146-101 | Abgreifklemme mit Schraubanschluss rot AK 2 S-RT
Artikel-Nr.:
     269-932-146-101
Hersteller:
     PMK
Herst.-Nr.:
     932146101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme rot
abgreifklemme

PMK 932-146-101 | Abgreifklemme mit 4 mm Buchsensteckanschluss und Schraubanschluss, rot AK 2 S-RT.


Isolierte, hochfeste Abgreifklemme. Klemmbereich bis 9,5 mm Bolzendurchmesser. Der flache Teil der Klemmbacken ermöglicht das Anklemmen von feinsten Drähten.

4 mm Durchmesser Buchsensteckanschluss und Schraubanschluss bis 1,5 mm².





Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Prüfspitzen, Sicherheitsprüfspitzen, Gripper, Klemmprüfspitzen, Kleps, Krokodilklemmen, Multimeter, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PMK
934068100
ab € 6,23*
Sonstiges
PMK
934068101
ab € 6,23*
Sonstiges
PMK
934068102
ab € 6,25*
Sonstiges
PMK
934068103
ab € 6,25*
Sonstiges
PMK
934069100
ab € 8,89*
Sonstiges
PMK
934069101
ab € 8,83*
Sonstiges
PMK
934069102
ab € 8,91*
Sonstiges
PMK
934069103
ab € 8,91*
Sonstiges
PMK
934095100
ab € 7,07*
Sonstiges
PMK
934095101
ab € 7,06*
Sonstiges
PMK
934095102
ab € 7,06*
Sonstiges
PMK
934095103
ab € 7,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.