Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

867014-01 | PXI Bundle PXIe-SCP5104 mit PXIe-5172 Oszilloskop, 100 MHz, 14 Bit, 8 Kanal, 1.5 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
867014-01 | PXI Bundle PXIe-SCP5104 mit PXIe-5172 Oszilloskop, 100 MHz, 14 Bit, 8 Kanal, 1.5 GB
867014-01 | PXI Bundle PXIe-SCP5104 mit PXIe-5172 Oszilloskop, 100 MHz, 14 Bit, 8 Kanal, 1.5 GB
867014-01 | PXI Bundle PXIe-SCP5104 mit PXIe-5172 Oszilloskop, 100 MHz, 14 Bit, 8 Kanal, 1.5 GB
867014-01 | PXI Bundle PXIe-SCP5104 mit PXIe-5172 Oszilloskop, 100 MHz, 14 Bit, 8 Kanal, 1.5 GB
867014-01 | PXI Bundle PXIe-SCP5104 mit PXIe-5172 Oszilloskop, 100 MHz, 14 Bit, 8 Kanal, 1.5 GB
867014-01 | PXI Bundle PXIe-SCP5104 mit PXIe-5172 Oszilloskop, 100 MHz, 14 Bit, 8 Kanal, 1.5 GB
867014-01 | PXI Bundle PXIe-SCP5104 mit PXIe-5172 Oszilloskop, 100 MHz, 14 Bit, 8 Kanal, 1.5 GB
867014-01 | PXI Bundle PXIe-SCP5104 mit PXIe-5172 Oszilloskop, 100 MHz, 14 Bit, 8 Kanal, 1.5 GB
867014-01 | PXI Bundle PXIe-SCP5104 mit PXIe-5172 Oszilloskop, 100 MHz, 14 Bit, 8 Kanal, 1.5 GB
Artikel-Nr.:
     269-867014-01
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     867014-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop 100mhz
oszilloskop
oszilloskop 5ghz

NI 867014-01 | Erweiterbares PXI Bundle mit PXIe-5172 Oszilloskop, 100 MHz, 14 Bit, 8 Kanal, 1.5 GB


Die NI PXI Oszilloskop-Bundles enthalten jeweils ein PXIe Oszilloskop in einem 5-Slot PXI Express basierten Mainframe, das über den Thunderbolt-USB-C-Anschluss Ihres Laptops gesteuert wird. Die PXI Oszilloskop-Bundles bieten, je nach Modell, bis zu 8 Kanäle, die mit einer Geschwindigkeit von bis zu 5 GS/s und einer analogen Bandbreite von 1,5 GHz erfassen können.

Das NI PXI Oszilloskop Bundle SCP5104 (Artikelnummer 867014-01) besteht aus einem PXIe-1083 5-Slot Chassis und einem PXIe-5172 Modul inklusive Zubehörteile wie Stromkabel (mit US Stecker), Thunderbolt-Kabel und 2x SMB-Buchse auf Mini-Krokodilklemmen Kabel. Das PXIe 5172 Modul verfügt über einen programmierbaren Kintext-7 325T, der für benutzerdefinierte Trigger & Signalverarbeitung genutzt werden kann.

Das NI PXI Oszilloskope Bundle SCP5104 verfügt über:

  • 100 MHz Bandbreite
  • 8 Kanäle
  • 14 Bit Auflösung
  • 250 MS/s Abtastrate
  • 1,5 GB Speicher

Die vollständigen technischen Daten können Sie dem beigefügten Datenblatt entnehmen.

Profitieren Sie von einer hohen Genauigkeit, hohen Produktivität und höheren Geschwindigkeiten für Ihre automatisierten Tests undMessungen durch NI PXI.

Fügen Sie weitere Kanäle oder Einsteckkarten mit anderer Funktionalität hinzu, ohne ein komplett neues Messgerät zu erwerben. Unsere Experten beraten Sie bei der Konfiguration Ihres modularen Messgeräts gerne.





Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: NI, National Instruments, PXI, Bundle, Paket, Oscilloscope
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22.743,06*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22.861,06*
€ 27.204,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22.808,55*
€ 27.142,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22.743,06*
€ 27.064,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.