NI 779153-01 | PXI-5922, 24-bit-Oszilloskop mit 2 Kanälen (6 MHz, 15 MS/s, 8 MB pro Kanal). Das hochauflösende Oszilloskop PXI‑5922 bietet eine flexible Auflösung bis 24 bit mit einem nutzbaren Dyn...
NI 779685-01 | PXI-5105, 12-bit-Oszilloskop mit 8 Kanälen (60 MHz, 60 MS/s, 16 MB). Das Modul PXI‑5105 ist ein Oszilloskop mit hoher Kanaldichte mit acht simultan abgetasteten Kanälen. Es bietet fl...
NI 779967-01 | PXIe-5122, 14-bit-Oszilloskop mit 2 Kanälen (100 MHz, 100 MS/s, 8 MB pro Kanal). Das hochauflösende Oszilloskop PXIe‑5122 verfügt über zwei Kanäle mit einem nutzbaren Dynamikbereich ...
NI 782621-03 | PXIe-5160 PXI Oszilloskop, 500 MHz, 10 bits, 2.5 GS/s, 4 Channels, 2 GB. Das Hochgeschwindigkeits-Oszilloskop PXIe-5160 verfügt über zwei bzw. vier Kanäle mit Abtastraten von bis zu ...
NI 782622-06 | PXIe-5162 PXI Oszilloskop, 1,5 GHz, 10 bits, 5 GS/s, 4 Channels, 2 GB. Das Hochgeschwindigkeits-Oszilloskop PXIe-5162 verfügt über zwei bzw. vier Kanäle mit Abtastraten von bis zu 5 ...
NI 783590-01 | PXIe-5105, 12-bit-Oszilloskop mit 8 Kanälen (60 MHz, 60 MS/s, 16 MB). Beim PXIe‑5105 handelt es sich um ein Oszilloskop mit hoher Kanaldichte mit acht simultan abgetasteten Kanälen, ...
NI 783591-01 | PXIe-5114, 8-bit-Oszilloskop mit 2 Kanälen (125 MHz, 250 MS/s, 8 MB pro Kanal). Beim PXIe‑5114 handelt es sich um ein kostenoptimiertes Oszilloskop mit zwei Kanälen mit einer Abtastr...
NI 783690-01 | PXIe-5170, 14-bit-Oszilloskop mit 4 Kanälen (100 MHz, 250 MS/s, 75 GB). Beim PXIe‑5170 handelt es sich um ein Oszilloskop mit hoher Kanaldichte mit acht simultan abgetasteten Kanälen...
NI 783692-01 | PXIe-5171, 14-bit-Oszilloskop mit 8 Kanälen (250 MHz, 250 MS/s, 1,5 GB). Das Oszilloskop PXIe‑5171 mit hoher Kanaldichte besitzt acht simultan abgetastete Kanäle mit flexiblen Einste...
NI 784224-01 | PXIe-5172, 14-bit-Oszilloskop mit 4 Kanälen (100 MHz, 250 MS/s, 75 GB). Das Oszilloskop PXIe-5172 mit hoher Kanaldichte besitzt acht simultan abgetastete Kanäle mit flexiblen Einstel...