Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

53220A | Frequenzzähler Counter/Timer), DC bis 350 MHz, 2-Kanal, 12 Digits/s, 100 ps


Menge:  Stück  
Produktinformationen
53220A | Frequenzzähler Counter/Timer), DC bis 350 MHz, 2-Kanal, 12 Digits/s, 100 ps
53220A | Frequenzzähler Counter/Timer), DC bis 350 MHz, 2-Kanal, 12 Digits/s, 100 ps
53220A | Frequenzzähler Counter/Timer), DC bis 350 MHz, 2-Kanal, 12 Digits/s, 100 ps
53220A | Frequenzzähler Counter/Timer), DC bis 350 MHz, 2-Kanal, 12 Digits/s, 100 ps
53220A | Frequenzzähler Counter/Timer), DC bis 350 MHz, 2-Kanal, 12 Digits/s, 100 ps
Artikel-Nr.:
     269-53220A
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     53220A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frequenzzähler
frequenzzähler

Keysight 53220A | 2-Kanal (opt. 3-K) 350MHz Frequenzzähler.


HF- und Universal Frequenzzähler/Timer Frequenzzähler sind in Entwicklung und Produktion verantwortlich für schnelle exakte Frequenz- und Zeitintervallmessungen.

Der Zähler 53220 erlaubt Messungen auf dem Kanal 1+2 bis 350 MHz und Optional mit einem dritten Kanal mit 6 bzw. 15 GHz bei Auflösungen bis zu 12 Digits/s und Einzelmessungen mit einer Auflösung bis zu 100µs. Das 4.3" (11 cm) Farbdisplay erlaubt die Anzeige von grafischen Trendlinien und Histogrammen.

Optionale Trägerfrequenz, Puls-Wiederhol-Frequenz (PRF), Puls-Intervall-Wiederholung sowie Trägerbreite erweitern die Standard-Messungen. Der Messmodus „kontinuierliche Messung" ermöglicht mit bis zu 1 Million Messwerten Modulations-Analysen.

Die Zählerfamilie 53200 bietet neben hoher Mess-Genauigkeit und - Geschwindigkeit, vielseitigen Mess-Parametern auch eine flexible Ergebnisdarstellung zur schnellen Beurteilung der Messergebnisse.
Batteriebetrieb ist optional erhältlich.


Ausstattung und Highlights
  • Kanäle: 2 (optional CH 3)
  • Messauflösung 12 Digit bei 1 s
  • Messbereich 0,1 Hz bis 350 MHz
  • Messbereich Kanal 3: 6/15 GHz
  • Empfindlichkeit: 20 mVrms bei DC bis 100 MHz / >100 MHz: 40 mVrms
  • Min. Impulsbreite: 100 ps
  • Messauflösung (Gatezeit) 100 µs bis 1000 s
  • Eingangsimpedanz: 1 MΩ parallel <25 pF oder 50 Ω (umschaltbar) / AC oder DC
  • Abschwächer: Voltage Range: x10 / Trigger Range: x10
  • Max. Eingangsspannung 50 Ω: 5 Vrms (50 Vrms) / 500 Vrms mit 10:1 Probe
  • Viele Messfunktionen: Frequency, period, frequency ratio, max/min/peak-to-peak input voltage, time interval, single period, pulse width,rise/fall time, duty cycle, phase, totalize
  • Messwertstatistik: aktueller Messwert, Minimum, Maximum, Standardabweichung
  • Optionen / Erweiterungen: 19" Einbaurahmen, optionale Kanäle je nach Modell, hochstabile Zeitbasen usw.
  • Schnittstellen: High-Speed USB, LAN, GPIB
  • Abmessungen: B 261 x H 104 x T 303mm
  • Gewicht: 3,9kg

Lieferumfang
  • Netzkabel, Bedienungsanleitung, Standard Zeitbasis
  • Garantie: 3 Jahre
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Keysight, 53220A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
8
Frei Haus
ab € 3.223,58*
€ 3.339,93*
Frei Haus
ab € 3.306,03*
€ 3.423,62*
Frei Haus
ab € 3.556,00*
€ 3.793,71*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.339,93*
€ 3.974,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.323,81*
€ 3.955,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.255,95*
€ 3.874,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.223,58*
€ 3.836,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keysight Technologies
34194A
ab € 120,27*
Zubehör
Keysight Technologies
N2873A
ab € 524,46*
Zubehör
Keysight Technologies
N2874A
ab € 598,58*
Zubehör
Keysight Technologies
34190A
ab € 66,28*
Zubehör
Keysight Technologies
34191A
ab € 68,43*
Zubehör
Keysight Technologies
34131A
ab € 461,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.