Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight Technologies Frequenzzähler 0 Hz / 350MHz, 1 MΩ, 50 Ω, BNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-7134295
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     53220A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frequenzzähler
frequenzzähler
Frequenz max. = 350MHz
Frequenz min = 0 Hz
Auflösung = 12 Stellen
Pulsweitenauflösung = 40ns
Spannungseingang max. = 5 V, 50 V
Spannungseingang min. = -50 V, -5 V
Eingangsimpedanz = 1 MΩ, 50 Ω
Steckertyp = BNC
Abmessungen = 261.2 x 302.2 x 103.8mm
Modellnummer = 53220A

CAT 1 (300 V), EN61010, NRTL-zertifiziert, EN55011, 61326-1. Kalibrierungszertifikat, IEC-Netzkabel, USB-Kabel, CD mit Programmierbeispielen, Referenzhilfedatei des Programmiergeräts, Benutzerhandbuch, Schnellstartanleitung, Serviceanleitung, Keysight IO-Library-CD. Keysight 350-MHz-Zähler. Die Serie 53200A von Keysight ist eine neue Generation von 350 MHz HF- und Universalzählern/Timern mit außergewöhnlichen Standards in Leistung und Benutzerfreundlichkeit. Dies sind die ersten Frequenzzähler mit LXI-C-Konformität. Ihre Hochgeschwindigkeitsmessungen und die integrierte Analyse bieten Funktionen, die bisher nicht in Basisfrequenzzählern/Timern verfügbar waren. Die Modelle 53200A bieten Auflösungsfähigkeiten mit einer Frequenz von bis zu 10 Stellen/Sekunde ( 53210A) ; 713-4286 713-4286 ) oder 12 Stellen/Sekunde ( 100 ps 53220A ; 713-4295 713-4295 20 ps 53230A ; 713-4298 713-4298 ). Alle Modelle bieten integrierte Analyse- und Grafikfunktionen zur Maximierung der gelieferten Erkenntnisse und Informationen. Optionaler 6-GHz- oder 15-GHz-Eingang Einzelauflösungsmodelle mit 20 ps 1 M Messwertspeicher und Datenprotokollierung LXI-C, LAN, USB, GPIB, Großes grafisches Farbdisplay: Mathematik, Statistik, Histogramm, Tendenz-/Bandschreiber, Datenprotokollierung 1MSa Kontinuierliche/lückenlose Messung und Zeitstempelfunktion (53230A) Optionale Pulsmikrowellenmessungen (53230A) und Batterie
Weitere Informationen:
Frequenz max.:
350MHz
Frequenz min:
0 Hz
Auflösung:
12 Stellen
Pulsweitenauflösung:
40ns
Spannungseingang max.:
5 V, 50 V
Spannungseingang min.:
-50 V, -5 V
Eingangsimpedanz:
1 MΩ, 50 Ω
Steckertyp:
BNC
Abmessungen:
261.2 x 302.2 x 103.8mm
Modellnummer:
53220A
Weitere Suchbegriffe: 7134295, Mess- und Prüftechnik, Signalgeneratoren und Spektrumanalysatoren, Keysight Technologies, 53220A, Test & Measurement, Signal Generators & Analysers, Frequency Counters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9
Frei Haus
ab € 3.159,39*
€ 3.265,73*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 3.241,53*
€ 3.348,62*
Lager 108
Frei Haus
ab € 3.356,56*
€ 3.569,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.569,61*
€ 4.247,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.533,12*
€ 4.204,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.478,60*
€ 4.139,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.356,56*
€ 3.994,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keysight Technologies
34194A
ab € 127,81*
Zubehör
Keysight Technologies
N2873A
ab € 468,10*
Zubehör
Keysight Technologies
N2874A
ab € 533,44*
Zubehör
Keysight Technologies
N2870A
ab € 295,90*
Zubehör
Keysight Technologies
34190A
ab € 70,50*
Zubehör
Keysight Technologies
34131A
ab € 454,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.