Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

34461A | Tischmultimeter, TRMS, 6 ½ Stellen, Truevolt (344xxA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
34461A | Tischmultimeter, TRMS, 6 ½ Stellen, Truevolt (344xxA)
34461A | Tischmultimeter, TRMS, 6 ½ Stellen, Truevolt (344xxA)
34461A | Tischmultimeter, TRMS, 6 ½ Stellen, Truevolt (344xxA)
34461A | Tischmultimeter, TRMS, 6 ½ Stellen, Truevolt (344xxA)
34461A | Tischmultimeter, TRMS, 6 ½ Stellen, Truevolt (344xxA)
34461A | Tischmultimeter, TRMS, 6 ½ Stellen, Truevolt (344xxA)
34461A | Tischmultimeter, TRMS, 6 ½ Stellen, Truevolt (344xxA)
34461A | Tischmultimeter, TRMS, 6 ½ Stellen, Truevolt (344xxA)
34461A | Tischmultimeter, TRMS, 6 ½ Stellen, Truevolt (344xxA)
34461A | Tischmultimeter, TRMS, 6 ½ Stellen, Truevolt (344xxA)
Artikel-Nr.:
     269-34461A
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     34461A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
LAN Prüfgerät

Keysight 34461A | 6½-stelliges Truevolt Tisch-Multimeter mit grafischem Farb-Display zur Darstellung von Messkurven, Histogrammen, Balken-Diagrammen, Statistik und mathematischen Funktionen.

Das 6½-stellige Digital-Multimeter 34461A mit "Truevolt"-Technologie von Keysight bietet eine Vielzahl an Messmöglichkeiten und Messwert-Darstellungen, die einzigartig für ein DMM (Digital Multi Meter). Hinter „Truevolt" verbirgt sich eine innovative, patentierte A/D-Wandler-Technologie mit der externe Faktoren wie Rauschen als auch die Belastung des Messpunktes durch die Messung eliminiert werden. Die damit erreichte Messgenauigkeit von 0,0035 % ist für DMM dieser Preisklasse unerreicht.

Das 34461A ist ein 100%iger Ersatz für das quasi-Industriestandard Multimeter 34401A. Im 34401A-Modus arbeitet das 34461A zu 100% Softwarekompatibel zum Multimeter 34401A. Neben der höheren Genauigleit durch Truevolt bietet das 34461A einen Strommessbereich bis 10A und Temperaturmessungen für RTD/PT100 und Thermistor Messfühler.


Hinweis:

Beim Kauf dieses Neugerätes erhalten Sie ab sofort kostenlos eine „Node-Locked“ Lizenz der Keysight Mess- und Analyse-App BenchVue für Digital Multimeter BV0001B. Diese ist auf das spezifische Gerät begrenzt. Die Lizenz ist zeitlich nicht begrenzt.

Auf der Keysight Webseite finden Sie weitergehende Informationen zu Download, Registrierung und Aktivierung Ihrer BenchVue Lizenz.


Keysight definiert „DMM" für diese Truevolt-Geräte in: Display, Measure, Move:

  • Das Display, mit einer Diagonale von 109 mm, bietet die Messwerte in einer reinen Zahlen-, Kombination von Zahlen und Balken-, Histogramm-, Statistik- und in einer Trend-Darstellung an.
  • Measure: Mit der patentierten A/D-Wandler-Technologie werden externe Einflüsse auf die Messwerte eliminiert wie z. B. eingebrachtes Rauschen durch die Netzversorgung und umgebungsbedingtes, injiziertes Rauschen oder injizierter Strom. Bei der digitalen Messung von Wechselgrößen durch die direkte Sampling Technologie und A/D-Wandlung wird eine wesentlich schnellere und genauere RMS-Messung durchgeführt.
  • Move: Messkurven - speichern, darstellen, mitnehmen. Einfaches Exportieren der Messdaten von einem oder zeitkorreliert von mehreren Geräten auf einen externen USB-Stick, PC oder zu Mobil-Geräten wie Tablet-PC oder Smartphone. Daten oder Display-Kurven können einfach in Microsoft Excel, Word oder nach MATLAB exportiert werden. Mit einer frei verfügbaren Software vom Apple App Store lässt sich die DMM Mobile Utility Software herunterladen, mit der die über LAN verbundenen Geräte kontrolliert und Mess-Werte und -Kurven übertragen werden können. Für Langzeituntersuchungen lassen sich auch Warnhinweise auslösen, die bei unvorhergesehenen Problemen den Anwender informieren.

Ausstattung und Highlights

  • Auflösung: 6½ Stellen
  • Messgenauigkeit: DCV 0,0035 %, ACV 0,06%
  • Genauigkeit über ein Jahr (max. Drift): 75 ppm
  • Messrate: 1.000 Messungen pro Sekunde
  • Speicher für 10.000 Messungen
  • Insgesamt 11 Mess-Funktionen:
    - Spannungsmessbereich DC: 100 mV - 1.000 V / Auflösung ab 1 μV
    - Spannungsmessbereich AC: 100 mV - 750 V / Auflösung ab 1 μV
    - Strommessbereich DC / AC: 100 μA - 10 A / Auflösung ab 1 nA
    - 2- und 4-Draht Widerstand 100 Ω - 100 MΩ / Auflösung ab 1 mΩ
    - Konstante Mess-Ausgangsspannung von 5 V zum Messen von (LED)-Dioden und -Arrays
    - Frequenz / Periode 3 Hz - 300 kHz
    - Temperaturmessungen über optionale RTD/PT100 und Thermistor
    - Kapazitätsmessung 1 nF bis 100 μF
  • Helles, gut lesbares, hoch auflösendes, grafisches Farb-Display mit einer Diagonale von 109 mm (4.3 inch) zur Darstellung von Messkurven, Histogrammen, Balken-Diagrammen, Statistik und mathematischen Funktionen
  • I/O-Interface: Standard: USB, LAN mit externem Trigger, (optional: GPIB)
  • Frontseitige USB-Schnittstelle für externes Speichermedium
  • 100 %ige Kompatibilität zu SCPI-Programmbefehlen wie beim 34401A u.ä.
  • Speichern und Darstellen der Messdaten auf PC oder Mobilgerät (z. B. Smartphone)
  • Drag-and-drop-Datentransfer via USB - es wird keine weitere Software benötigt
  • Leichte Bedienung und Einstellung durch intuitives, menü-basiertes Interface
  • Reduzierung von Rauschen und Messfehler durch Truevolt-Technologie
  • Alle Spezifikationen erfüllen die Anforderungen nach ISO/IEC 17025
  • Abmessungen: (B x H x T): 261.2 mm x 103.8 mm x 303.2 mm
  • Gewicht: 3,76 kg
  • 3 Jahre Garantie

Lieferumfang

  • 34461A
  • Netzkabel
  • Dokumentations-CD, IO Libraries CD
  • 34138A Test Lead Set (Messkabel und Zubehör)
  • USB-Kabel
  • Kalibrier-Zertifikat
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
5
Frei Haus
ab € 1.207,75*
€ 1.291,48*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 1.246,92*
€ 1.324,28*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.291,48*
€ 1.536,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.282,83*
€ 1.526,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.250,26*
€ 1.487,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.229,14*
€ 1.462,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.207,75*
€ 1.437,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01295459Z
ab € 49,68*
Sonstiges
Keysight Technologies
34461A-GPB
ab € 300,38*
Sonstiges
PMK
972337002
ab € 19,96*
Sonstiges
PMK
972425002
ab € 20,91*
Sonstiges
Keysight Technologies
34171B
ab € 277,74*
Sonstiges
Keysight Technologies
3446ACCU
ab € 51,37*
Sonstiges
Keysight Technologies
11059A
ab € 216,43*
Sonstiges
Keysight Technologies
34133A
ab € 80,69*
Sonstiges
Keysight Technologies
DAQA190A
ab € 66,97*
Sonstiges
Keysight Technologies
11060A
ab € 40,67*
Sonstiges
Keysight Technologies
34194A
ab € 127,81*
Sonstiges
Keysight Technologies
3446GPBU
ab € 285,76*
Sonstiges
Keysight Technologies
11062A
ab € 57,58*
Sonstiges
Keysight Technologies
34308A
ab € 129,98*
Sonstiges
Keysight Technologies
34134A
ab € 703,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.