Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einspeiseklemmleiste, PU%3D2


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11042110
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     34171B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme
Einspeiseklemmleiste, PU=2, Typ=34171B, Grösse (Durchmesser)=-888, Höhe=-999, Länge=-999, Aufnahmeschaft=DMM-Eingangs-Reihenklemme, Geeignet für=34401A, 34410A, 34411A & L4411A Digital Multimeters
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
40 mm
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
127,52 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030900000
Weitere Suchbegriffe: Einspeiseklemmleiste, PU=2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 278,40*
€ 338,19*
Lager 115
6
Frei Haus
ab € 292,89*
€ 355,48*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 355,48*
€ 423,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 350,45*
€ 417,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 333,11*
€ 396,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 322,33*
€ 383,57
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 292,89*
€ 348,54
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 146,445* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keysight Technologies
34470A
ab € 3.445,34*
Sonstiges
Keysight Technologies
34450A
ab € 913,32*
Sonstiges
Keysight Technologies
34460A
ab € 984,55*
Sonstiges
Keysight Technologies
34465A
ab € 1.456,12*
Sonstiges
Keysight Technologies
34461A
ab € 1.171,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.