Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

150SAMB | SMD-Pinzette abgewinkelt 40° mit runden Spitzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
150SAMB | SMD-Pinzette abgewinkelt 40° mit runden Spitzen
150SAMB | SMD-Pinzette abgewinkelt 40° mit runden Spitzen
Artikel-Nr.:
     269-150SAMB
Hersteller:
     Cooper
Herst.-Nr.:
     150SAMB
EAN/GTIN:
     043127080937
Suchbegriffe:
Bestückungspinzette
Pinzette Bestückung
Pinzette SMD
SMD-Pinzette

Erem 150SAMB / SMD-Pinzette abgewinkelt 40° mit runden Spitzen Ø 1, 2 - 2, 5 mm.


Geriffeltes Fingerprofil für sicheren Halt. Geeignet zum Greifen von feinen Drähten und zylindrischen Bauteilen. Stumpfe Kanten verhindern Beschädigungen der Leiterplatten. Nicht magnetisch, rostfrei, säurefest, hitzebeständig


Ausstattung und Highlights
  • Länge 115 mm
  • Pinzettenform: Abgewinkelt 40° mit runden Spitzen Ø 1,2 - 2,5 mm
  • Gewicht 17 g
  • Material: Spezial-Edelstahl


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weller Tools
102ACA
ab € 19,68*
Sonstiges
Weller Tools
103ACA
ab € 17,83*
Sonstiges
Weller Tools
150SAD
ab € 29,64*
Sonstiges
Weller Tools
150SAMF
ab € 23,00*
Sonstiges
Weller Tools
32BSA20
ab € 20,49*
Sonstiges
Weller Tools
3900KC
ab € 226,78*
Sonstiges
Weller Tools
40SA
ab € 23,83*
Sonstiges
Cooper
102ACAX
ab € 28,97*
Sonstiges
Cooper
32BSA25
ab € 20,03*
Sonstiges
Cooper
39SA
ab € 25,80*
Sonstiges
Cooper
151SA
ab € 24,33*
Sonstiges
Weller Tools
T150SA
ab € 24,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.