Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller 32BSA20 Industriepinzette Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller 32BSA20 Industriepinzette Edelstahl
Weller 32BSA20 Industriepinzette Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-74328684
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     32BSA20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bestückungspinzette
Pinzette Bestückung
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
SMD-Pinzette abgewinkelt 45° mit runden Spitzen Ø 2 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
17 g
Länge (mm)
115 mm
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Form Pinzettenspitze
Geschwungen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
150SAMB
ab € 25,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.