Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZPH-COM2 | Combi Analyser Cable Rider "All-Inclusive", Kabel-, Antennen-& Spektrum-Analysator, Handheld, 2 MHz bis 4 GHz (1321.1211P99)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZPH-COM2 | Combi Analyser Cable Rider "All-Inclusive", Kabel-, Antennen-& Spektrum-Analysator, Handheld, 2 MHz bis 4 GHz (1321.1211P99)
ZPH-COM2 | Combi Analyser Cable Rider "All-Inclusive", Kabel-, Antennen-& Spektrum-Analysator, Handheld, 2 MHz bis 4 GHz (1321.1211P99)
ZPH-COM2 | Combi Analyser Cable Rider "All-Inclusive", Kabel-, Antennen-& Spektrum-Analysator, Handheld, 2 MHz bis 4 GHz (1321.1211P99)
ZPH-COM2 | Combi Analyser Cable Rider "All-Inclusive", Kabel-, Antennen-& Spektrum-Analysator, Handheld, 2 MHz bis 4 GHz (1321.1211P99)
ZPH-COM2 | Combi Analyser Cable Rider "All-Inclusive", Kabel-, Antennen-& Spektrum-Analysator, Handheld, 2 MHz bis 4 GHz (1321.1211P99)
ZPH-COM2 | Combi Analyser Cable Rider "All-Inclusive", Kabel-, Antennen-& Spektrum-Analysator, Handheld, 2 MHz bis 4 GHz (1321.1211P99)
ZPH-COM2 | Combi Analyser Cable Rider "All-Inclusive", Kabel-, Antennen-& Spektrum-Analysator, Handheld, 2 MHz bis 4 GHz (1321.1211P99)
Artikel-Nr.:
     269-1321.1211P99
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     1321.1211P99
EAN/GTIN:
     4250138108581
Suchbegriffe:
AM/FM Antenne
FM Antenne
LAN Prüfgerät
LAN Tester

Rohde & Schwarz ZPH-COM2 | Handheld Kabel-, Antennen- und Spektrum-Analysator Cable Rider "All-Inclusive", 2 MHz bis 4 GHz (1321.1211P99).

Investieren Sie schon heute in die Messanforderungen von morgen – sichern Sie sich das Komplettpaket von Rohde & Schwarz, ohne Optionen und Keycodes nachkaufen zu müssen, zum konkurrenzlos günstigen Paketpreis.

Der Rohde & Schwarz Cable Rider ZPH ist ein Ein-Port-Analysator mit allen notwendigen Grundmessungen für die Installation und Wartung von Antennensystemen im Feld. Das ideale und unverzichtbare Messgerät für den HF-Servicetechniker bei der Installation oder Wartung von professionellen Antennenanlagen (Sende- und Empfangsantennen) für Mobilfunk, Rundfunk oder Betriebsfunk.

Seine einzigartigen Eigenschaften sorgen für schnelle und effiziente Kabel- und Antennenmessungen. Der einfach zu bedienende Analysator verfügt über einen Touchscreen und eine große Tastatur.

Das Aktionspaket ZPH-COM2 beinhaltet: Vorverstärker, Frequenzerweiterung, Spektrumanalyse, Modulationsanalyse, Unterstützung von Leistungsmessköpfen, Störsignalanalyse, SignalstärkeKartendarstellung, Kanalleistungsmessung, Pulsmessung mit Leistungsmesskopf.


Aktionspreise sind nicht mit weiteren Aktionen, Sonderpreisen oder Rabatten kombinierbar. Bitte fragen Sie eventuelle Firmenkonditionen explizit an. Unser Angebot richtet sich an Geschäftskunden, daher verstehen sich alle Preise zzgl. MwSt. und zzgl. Versandkosten.

Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 10.007,64*
€ 10.584,69*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 13.890,79*
€ 14.147,00*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.147,00*
€ 16.834,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.069,93*
€ 16.743,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.914,93*
€ 16.558,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.890,79*
€ 16.530,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PMK
C100015
ab € 25,53*
Sonstiges
PMK
C100574
ab € 34,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.