Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 269-1010240 Herst.-Nr.: 1010240 EAN/GTIN: 8033100184235 |
| |
|
| | |
| HT-Instruments 1010240 | IRONMETER Extrem robustes digitales Multimeter TRMS bis 600 V AC/DC mit integrierter LED Leuchte.Das IRONMETER ist ein professionelles, präzises TRMS Multimeter mit einem schlag- und bruchfesten Gehäuse. Es bietet alle wichtigen Funktionen eines True-RMS-Multimeters in einem einzigen, kompakten Handgerät. Das Gehäuse wurde speziell nach der neuesten Technologie entwickelt, um das Multimeter robuster wie noch nie zuvor zu gestalten und der Unzerstörbarkeit nahe zu kommen. Die Messfunktionen erlauben den Einsatz in nahezu sämtlichen elektrischen Bereichen. Das IRONMETER entspricht der IEC/EN 61010-1 sowie der Überspannungskategorie CAT III 600 V. Ausstattung und Highlights - Großes LCD Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Spannungsmessung TRMS 0,001 V bis 600 V AC
- Strommessung 0,1 µA bis 10 A AC/DC (20 A max. 30 sec)
- Widerstandsmessung 0,1 Ω – 40 MΩ
- Durchgangsprüfung und Diodentest
- Frequenzmessung bis 10 KHz
- Kapazitätsmessung 0,01 nF – 4000 µF
- Data HOLD
- Duty Cycle (Tastverhältnis)
- MAX/MIN Funktion
- Taschenlampenfunktion / Integrierte weiße LED
- Auto Power OFF
- Überspannungskategorie: CAT III 600 V
- Abmessung (H x B x T): 120 x 65 x 45 mm
- Gewicht (inkl. Batterien): 200 g
Lieferumfang - Lieferumfang mit 2 Messleitungen und Prüfspitzen 4 mm, 2 Batterien AAA, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 72,28* | € 88,36* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 72,74* | € 89,19* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 73,48* | € 89,87* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 73,38* | € 90,86* | | | | Lager 269 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,83* | € 104,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|