Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extrem robustes digitales Multimeter TRMS bis 600 V AC/DC mit integrierter LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C6735-1010240
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1010240
EAN/GTIN:
     8033100184235
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Das IRONMETER ist ein professionelles, präzises TRMS Multimeter mit einem schlag- und bruchfesten Gehäuse. Es bietet alle wichtigen Funktionen eines True-RMS-Multimeters in einem einzigen, kompakten Handgerät. Das Gehäuse wurde speziell nach der neuesten Technologie entwickelt, um das Multimeter robuster wie noch nie zuvor zu gestalten und der Unzerstörbarkeit nahe zu kommen. Die Messfunktionen erlauben den Einsatz in nahezu sämtlichen elektrischen Bereichen. Das IRONMETER entspricht der IEC/EN 61010-1 sowie der Überspannungskategorie CAT III 600 V.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Echteffektivwertmessung (TRMS):
true
Kapazitätsmessung:
true
Frequenzmessung:
true
Momentanwertspeicher (Data Hold):
true
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,1 mV
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
0,1 µA
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
1 mV
Kleinste Auflösung Wechselstrom:
0,1 µA
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,1 Ohm
Max. Spannungsmessbereich AC:
600 V
Max. Spannungsmessbereich DC:
600 V
Max. Strommessbereich AC:
10 A
Max. Strommessbereich DC:
10 A
Max. Widerstandsmessbereich:
40 MOhm
Maximalwertspeicher:
true
Messkreiskategorie:
CAT III
Minimalwertspeicher:
true
Mehrfachanzeige:
false
Messbereichswahl:
automatisch
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):
false
Temperaturmessung RTD:
false
Temperaturmessung TC:
false
Max. Kapazitätsmessbereich:
4000 µF
Kleinste Auflösung Kapazität:
0,00001 µF
Max. Frequenzmessbereich:
10 kHz
Kleinste Auflösung Frequenz:
0,01 Hz
Durchgangsprüfung/Diodentest:
true
Nennprüfspannung 10 V:
false
Nennprüfspannung 50 V:
false
Nennprüfspannung 100 V:
false
Nennprüfspannung 250 V:
false
Nennprüfspannung 500 V:
false
Nennprüfspannung 1000 V:
false
Kabellängenmessung:
false
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:
false
Leistungs- und Energiemessung:
false
Oberschwingungsanalyse/Power Quality:
false
Mit Pegelmessung (dB):
false
Relativwertmessung:
false
Induktivitätsmessung:
false
Durchgangsprüfung:
true
Spitzenwertspeicher:
false
Tastverhältnismessungen:
true
Drehzahlmessung:
false
Schnittstelle:
false
Messwertspeicher:
true
Bluetooth-Schnittstelle:
false
IR-Schnittstelle:
false
Sicherungsautomat:
false
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
true
Temperaturmessung:
false
Leitfähigkeitsmessung:
false
Schutzart (IP):
IP20
Maßstabseinteilung linear:
false
Maßstabseinteilung logarithmisch:
true
Messprinzip:
Echteffektivwertmessung
Relative Messgenauigkeit:
1.0 %
Hochspannungstest für Motorwicklungen:
false
Stromversorgung:
Batterie
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Multitester, ht multimeter, multimeter, multimeter catiii, Amperemeter, Analog-Digital-Multimeter, Analoges Multimeter, Analog-Messgerät, Digital-Messgerät, Digital-Milliohmmeter, Echteffektivwertmesser, Echteffektivwertmessgerät, Frequenzmesser, Frequenzmessgerät, Kapazitätsmesser, Kapazitätsmessgerät, Mess- und Prüfgerät, Messgerät, Milliohmmeter, Mini-Taschenmultimeter, Multimeterteil, Ohmmeter, Prüfgerät, Taschenmultimeter, Testgerät, Vielfachmessgerät, Voltmeter, Widerstandsmesser, Widerstandsmessgerät
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,13*
€ 106,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,88*
€ 104,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,88*
€ 99,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,18*
€ 96,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,46*
€ 86,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HT Instruments
1003230
ab € 16,30*
Sonstiges
HT Instruments
2009610
ab € 5,34*
Sonstiges
HT Instruments
2009580
ab € 3,80*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.