Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutztasche für Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C6735-1003230
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1003230
EAN/GTIN:
     8033100182781
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
Messgerätetasche
Messgerätetragetasche
Tasche passend für: HT211, HT4011, HT4013, HT4022, HT9012, Ironmeter
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Stoff
Höhe:
50 mm
Breite:
16 mm
Tiefe:
23 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Tragetasche Messgeräte, Tragetasche Multimeter, ht multimeter, tragetasche messgeräte, Bereitschaftstasche, Elektrikerkoffer, Gerätekoffer, Glasfasermontagekoffer, Gürteltasche, Hartschalenkoffer, Hartschalen-Transportkoffer, Kabelbinderkoffer, Koffer, Kofferset, Lehrlingskoffer, LWL Werkzeugkoffer, LWL-Service-Koffer, Meisterkoffer, Metalltransportkasten, Montagekoffer, Monteurskoffer, Rolltasche, Servicekoffer, Servicestation, Stofftragetasche, Tasche, Tragekoffer, Tragetasche, Transportkasten, Transportkoffer, Trolley, Umhängetragetasche, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer/-tasche, Werkzeugkoffer/-tasche leer, Werkzeug-Rolltasche, Werkzeugtasche
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HT Instruments
1003840
ab € 249,36*
Sonstiges
HT Instruments
1010240
ab € 72,81*
Sonstiges
HT Instruments
1010180
ab € 54,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.