Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1009015 | HT9015 Digitale Stromzange 600A AC/DC TRMS, CAT IV 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1009015 | HT9015 Digitale Stromzange 600A AC/DC TRMS, CAT IV 600V
1009015 | HT9015 Digitale Stromzange 600A AC/DC TRMS, CAT IV 600V
Artikel-Nr.:
     269-1009015
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1009015
EAN/GTIN:
     8033772792189
Suchbegriffe:
Vielfachmesszange
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter

HT-Instruments 1009015 | HT9015 Digitale Vielfachmesszange / Stromzange 600A AC/DC TRMS, CAT IV 600V.


Die professionelle Stromzange HT9015 wurde entwickelt, um Gleich- & Wechselströme bis zu 600A in der Überspannungskategorie CAT IV 600V bzw. CAT III 1000V zu messen und den Vorgaben der IEC/EN61010-1 zu entsprechen.

Diese TRMS messende Vielfachmesszange / Stromzange ist mit einer großen, 6000 Punkte auflösenden Anzeige und einer AutoPowerOFF Funktion ausgestattet, um die Batterien zu schonen. Die HT9015 bietet weiterhin eine Vielzahl von Multimeter-Messfunktionen mit einem weiten Messbereich an.


Ausstattung und Highlights
  • AC Messungen in TRMS
  • AC/DC Spannung 0,01 mV ÷ 1000 V
  • AC/DC Strom 0,01 A ÷ 600 A
  • Widerstand und Durchgangsprüfung 0,1 Ω ÷ 60 MΩ
  • Spannungssensor
  • Frequenz mit Zange und Messleitungen 0,01 Hz ÷ 60 kHz
  • Kapazität 0,01 nF ÷ 4 mF
  • Temperatur mit K-Typ Fühler -20 °C ÷ 760 °C
  • Diodentest
  • Tastverhältnis
  • Automatische Bereichswahl
  • Data HOLD
  • MAX/MIN
  • Peak Funktion (<10 ms)
  • Relativ Messung
  • Bargraph
  • Hintergrundbeleuchtung
  • Auto Power OFF
  • Anzeige: LCD, 4 Digits, 6000 Punkte
  • Messwertermittlung: TRMS
  • Spannungsversorgung: 1x 9 V Batterie
  • Auto Power OFF: nach 15 min im Stand-by Betrieb
  • Max. Kabeldurchmesser: 30 mm
  • Sicherheit: IEC/EN 61010-1
  • Isolation: Doppelte Isolation
  • Verschmutzungsgrad: 2
  • Überspannungskategorie: CAT IV 600 V – CAT III 1000 V
  • Abmessung (L x B x H): 210 x 75 x 45 mm
  • Gewicht (inkl. Batterien): 400 g

Lieferumfang
  • Lieferumfang mit Messleitungspaar, K-Type Drahtsonde + Adapter, Batterie 9 V, Transporttasche und Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: ht strommeßzange, strommesszangen, strommesszangen 00,01a, Vielfach-Messzange, Messzange, Stromzange, Multimeter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 183,86*
€ 216,13*
Frei Haus
ab € 187,14*
€ 218,00*
Frei Haus
ab € 194,77*
€ 234,92*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 201,99*
€ 234,92*
Lager 269
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,31*
€ 252,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,05*
€ 299,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,55*
€ 294,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,37*
€ 278,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,74*
€ 269,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,31*
€ 258,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.