| |
|
| Artikel-Nr.: C6735-1009015 Herst.-Nr.: 1009015 EAN/GTIN: 8033772792189 |
| |
|
| | |
| Die professionelle Stromzange HT9015 wurde entwickelt, um Gleich- & Wechselströme bis zu 600 A in der Überspannungskategorie CAT IV 600 V bzw. CAT III 1000 V zu messen und den Vorgaben der IEC/EN 61010-1 zu entsprechen. Diese TRMS messende Stromzange ist mit einer großen, 6000 Punkte auflösenden Anzeige und einer Auto Power OFF Funktion ausgestattet, um die Batterien zu schonen. Die HT9015 bietet weiterhin eine Vielzahl von Multimeter-Messfunktionen mit einem weiten Messbereich an. Weitere Informationen: | | Anzeige: | digital | Messbereichswahl: | automatisch | Strommessbereich/AC: | 0.01 A | 600 A | Strommessbereich/DC: | 0.01 A | 600 A | Widerstandsmessbereich: | true | Zangenöffnung: | 30 mm | Echteffektivwertmessung (TRMS): | true | Schnittstelle: | false | Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter: | false | Spannungsmessung, AC: | true | Spannungsmessung, DC: | true | Messkreiskategorie: | CAT IV | Leistungsmessung: | false | Oberschwingungsmessung: | false | Ableitstrommessung: | false | Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter: | false | Durchgangsprüfung: | true | Analoge Balkenanzeige: | true | Mehrfachanzeige: | false | Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung: | true | Temperaturmessung: | true | Kapazitätsmessung: | true | Frequenzmessung: | true | Max. Spannung Messkreiskategorie: | 600 V | Schutzart (IP): | IP20 | Stromart: | AC/DC | Messwertspeicher: | true | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ht strommeßzange, strommesszangen, strommesszangen 00,01a, Amperemeter, Analog-Zangenmessgerät, Digitale Ministromzange, Digitales Stromzangenmessgerät, Digitales Zangenamperemeter, Digital-Mini-Messzange, Kleinmesszange, Mehrbereichsmessgerät, Mess- und Prüfgerät, Messgerät, Messzange, Mini-Messzange, Ministromzange, Strommesszange, Stromzange, Stromzangenmessgerät, Universelles Zangenmessgerät, Zangenmessgerät |
| | |
| |