Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangenmessgerät digi auto UC ACVAC 30mm Echteffektivwertmessung (TRMS) DCVDC HT9015


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-46630445
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1009015
EAN/GTIN:
     8033772792189
Suchbegriffe:
Vielfachmesszange
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
Zangenmessgerät digi auto UC ACVAC 30mm Echteffektivwertmessung (TRMS) DCVDC HT9015
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Durchgangsprüfung:
ja
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Frequenzmessung:
ja
Kapazitätsmessung:
ja
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Messbereichswahl:
automatisch
Messkreiskategorie:
CAT IV
Messwertspeicher:
ja
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsmessung, AC:
ja
Spannungsmessung, DC:
ja
Stromart:
AC/DC
Strommessbereich/AC:
0.01 - 600 A A
Strommessbereich/DC:
0.01 - 600 A A
Temperaturmessung:
ja
Widerstandsmessbereich:
ja
Zangenöffnung:
30 mm mm
Weitere Suchbegriffe: ht strommeßzange, strommesszangen, strommesszangen 00,01a, Amperemeter, Analog-Zangenmessgerät, Digitale Ministromzange, Digitales Stromzangenmessgerät, Digitales Zangenamperemeter, Digital-Mini-Messzange, Kleinmesszange, Mehrbereichsmessgerät, Mess- und Prüfgerät, Messgerät, Messzange, Mini-Messzange, Ministromzange, Strommesszange, Stromzange, Stromzangenmessgerät, Universelles Zangenmessgerät, Zangenmessgerät
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 200,02*
€ 233,74*
Frei Haus
ab € 194,97*
€ 233,81*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 202,30*
€ 234,31*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,97*
€ 251,39*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 217,56*
€ 251,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,50*
€ 299,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,66*
€ 293,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,92*
€ 281,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,21*
€ 273,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,56*
€ 258,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.