Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 269-1004290 Herst.-Nr.: 1004290 EAN/GTIN: 8033100844474 |
| |
|
| | |
| HT-Instruments 1004290 | SPEED418 Multifunktions VDE 0100-Tester für RCD-Prüfung und Schleifenimpedanzmessung.Mit den Modellen SPEED418 können die funktionsrelevanten Prüfungen von FI-Schaltern (RCD’s) und der Impedanzmessung in elektrischen Anlagen gem. VDE0100 vorgenommen werden. Mit SPEED418 kann jede sicherheitsrelevante Prüfung von FISchutzeinrichtungen ausgeführt werden. Darüber hinaus ist auch die Messung der Schleifenimpedanz direkt an den Steckdosen der zu prüfenden Anlagen ohne Auslösung des FI-Schalters möglich. SPEED418 führt außerdem Messungen auch mit einem externen Tastkopf zur Fernbedienung und Leitungs/Schleifenimpedanzmessungen mit hoher Auflösung (0.1m ) aus (mit Optional- Zubehör IMP57). Lieferumfang:- Serienmäßig inkl. Schutzholste
- C2033X: Kabel drei Enden mit Schukostecker
- TOPVIEW: Windows Software + USB–Kabel
- BORSA75N: Transporttasche
- Kalibrierprotokoll ISO 9000
- Handbuch
Lieferumfang - Serienmäßig inkl. Schutzholste
- C2033X: Kabel drei Enden mit Schukostecker
- TOPVIEW: Windows Software + USB–Kabel
- BORSA75N: Transporttasche
- Kalibrierprotokoll ISO 9000
- Handbuch
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 651,97* | € 757,99* | | | | Lager 269 | | | | | | Frei Haus | ab € 707,77* | € 817,31* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 624,48* | € 962,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|