Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 269-044084 Herst.-Nr.: 044084 EAN/GTIN: 4014650440846 |
| |
|
| | |
| Benning 044084 | 3½-stelliges Handmultimeter MMP3 im Taschenformat. Messkategorie CAT III 300 V.3½-stelliges Handmultimeter MMP3 im Taschenformat. Messkategorie CAT III 300 V. Ausstattung und Highlights - MM-P3 nur 130 g leicht und 12 mm tief, modernes Geräte-Design
- Passt inklusive Zubehör in jede Westentasche
- Grundmessarten für Spannung, Widerstand, Frequenz und Kapazität
- Anzeigeumfang 5.000
- Grundgenauigkeit 0,6 %
- Spannung AC 0,1 mV - 600 V
- Spannung DC 0,1 mV - 600 V
- Widerstand 0,1 Ω - 40 MΩ
- Durchgang/ Diode
- Frequenz 1 mHz - 5 MHz
- Kapazität 10 pF - 100 μF
- Messwertspeicher HOLD
- Messverfahren RMS
- Automatische und manuelle Messbereichswahl
- Überlastschutz in allen Bereichen
- Automatische Geräteabschaltung bei Nichtbenutzung (deaktivierbar)
- Sehr gutes Preis-/ Leistungsverhältnis
- Messkategorie CAT III 300 V
- Schutzetui, Batterien und Messleitungen im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, Spannungsprüfer, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, iPod Zubehör, benning multimeter digital, alarm summer, benning multimeter, Benning Multimeter Taschenformat |
| | |
| | | Angebote (41) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 45,40* | € 55,82* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 46,15* | € 56,47* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 47,28* | € 58,51* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 47,59* | € 58,51* | | | | Lager 269 | | | | 1 | | € 7,60* | ab € 54,50* | € 66,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|