Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

044068 | CFlex 1, AC-Stromzange, flexibel, CAT III 600V mit 4mm Anschluss, TRMS AC 3000A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
044068 | CFlex 1, AC-Stromzange, flexibel, CAT III 600V mit 4mm Anschluss, TRMS AC 3000A
044068 | CFlex 1, AC-Stromzange, flexibel, CAT III 600V mit 4mm Anschluss, TRMS AC 3000A
044068 | CFlex 1, AC-Stromzange, flexibel, CAT III 600V mit 4mm Anschluss, TRMS AC 3000A
044068 | CFlex 1, AC-Stromzange, flexibel, CAT III 600V mit 4mm Anschluss, TRMS AC 3000A
Artikel-Nr.:
     269-044068
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044068
EAN/GTIN:
     4014651440685
Suchbegriffe:
Analog-Multimeter
Analoges Multimeter
Analogmultimeter
Digital-Multimeter

BENNING CFlex 1 - Flexibler AC-Stromwandler mit Analogausgang.


BENNING CFlex 1 - Flexibler AC-Stromwandler mit Analogausgang.


Ausstattung und Highlights
  • Universell verwendbar für alle Messgeräte und Scopemeter über 4 mm Sicherheitsstecker
  • AC-Strommessung von 0,3 A - 3000 A
  • Messbereiche 30 A / 300 A / 3000 A
  • Wandlerverhältnis 100mV / 10 mV / 1mV pro A
  • Messschleifendurchmesser / -länge: 16 cm / 46 cm
  • Verbindungsleitung Messschleife-Stromwandler: 1,8 m
  • Hohe Flexibilität für enge Messstellen, große Leitungsquerschnitte und zum Umfassen mehrerer Leiter
  • Einfacher Schließmechanismus mit Handschuhen bedienbar
  • Grüne LED für Bereitschaft, rote LED für Batterieunterspannung
  • Messkategorie CAT III 600 V
  • Inkl. Schutztasche und Batterien


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 147,98*
€ 161,57*
€ 5,95*
ab € 147,83*
€ 161,63*
Frei Haus
ab € 143,53*
€ 164,83*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 150,57*
€ 165,02*
Lager 269
1
Frei Haus
ab € 154,39*
€ 168,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,84*
€ 200,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,36*
€ 200,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,04*
€ 196,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,83*
€ 194,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,39*
€ 183,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Benning
044089
ab € 235,01*
Zubehör
Benning
044071
ab € 135,96*
Zubehör
Benning
044087
ab € 155,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.