Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

044033 | IT101 Isolationsmesser und Widerstandsmessgerät, 20 GOhm, 50 V bis 1 kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
044033 | IT101 Isolationsmesser und Widerstandsmessgerät, 20 GOhm, 50 V bis 1 kV
044033 | IT101 Isolationsmesser und Widerstandsmessgerät, 20 GOhm, 50 V bis 1 kV
044033 | IT101 Isolationsmesser und Widerstandsmessgerät, 20 GOhm, 50 V bis 1 kV
044033 | IT101 Isolationsmesser und Widerstandsmessgerät, 20 GOhm, 50 V bis 1 kV
Artikel-Nr.:
     269-044033
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044033
EAN/GTIN:
     4014651440333
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
Ohmmeter
Prüfspitze
isolationsmessgerät benning

Sicherheitsprüfgerät BENNING IT 101.


Isolations- und Widerstandsmessgerät für das normgerechte Prüfen elektrischer Anlagen und Messung des Isolationswiderstandes und Berechnung des resultierenden Leckstromes.


Ausstattung und Highlights
  • Prüfspannungen von 50 V, 100 V, 250 V, 500 V und 1000 V
  • Grenzwerte für ISO-Messung anwählbar, grüne LED für Prüfung bestanden, rote LED für Prüf-/ Fremdspannung
  • Widerstandsmessung mit 200 mA Prüfstrom zur Prüfung von Schutzleiterverbindungen
  • Messung des Polarisationsindex (PI) und des dielektrischen Absorptionsgrades (DAR)
  • Schaltbare Prüfspitze zum Auslösen des Messvorgangs
  • Interner Speicher für 100 Messwerte pro Messfunktion
  • TRUE RMS Spannungsmessung mit Tiefpassfilter
  • Messungen gemäß DIN VDE 0100/ 0105:
    - Isolation (50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V),
    - Niederohmwiderstand (200 mA)
  • Anzeige  4000 digits (illumination)
  • Spannungsmessung  0,1 V - 600 V AC/DC TRUE RMS
  • Isolationswiderstandsmessung  1 kΩ - 20 GΩ
  • Niederohmwiderstandsmessung  0,01 Ω - 40 Ω
  • Widerstandsmessung  0,01 Ω - 40 kΩ
  • Zusatzfunktion: Leckstrom, Polarisationsindex (PI), Absorptionsgrad (DAR), automatische Entladefunktion, Nullabgleich der Messleitungen
  • Messkategorie  CAT IV 600 V
  • Geräteabmessungen: (L x B x H) = 207 x 95 x 52 mm mit Gummi-Schutzrahmen
  • Gerätegewicht: 630 g mit Gummi-Schutzrahmen

Lieferumfang
  • Lieferumfang inkl. Tasche, schaltbare Prüfspitze, Silikonmessleitungen, Magnetaufhänger, Krokodilklemmen, Gummischutzrahmen und Batterien
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: isolationsmessgerät, Benning, IT101, Isolation Messgerät
Angebote (42)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 384,36*
€ 404,69*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 386,32*
€ 404,88*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 383,03*
€ 405,36*
Frei Haus
ab € 383,15*
€ 407,09*
Lager 269
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 415,23*
€ 435,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,95*
€ 518,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,53*
€ 518,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,01*
€ 512,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,57*
€ 506,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,23*
€ 494,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06106 301 404
ab € 1,47*
Zubehör
Varta
4906
ab € 0,35*
Zubehör
Benning
044124
ab € 10,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.