Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tropfrohr XFD, RainBird 100m, Ø16mm, 2,3l/h,TA 33cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tropfrohr XFD, RainBird
Tropfrohr XFD, RainBird
Tropfrohr XFD, RainBird Bild2
Artikel-Nr.:
     265-XFD2333-100
Hersteller:
     Rain Bird
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3299060343630
Suchbegriffe:
Tropfbewässerung
Tropfbewässerungssystem
Tropfrohr
Tropfschlauch

- Druck: 0,59 bis 4,14 bar
- Durchflussmenge: 1,6 bis 2,3 l/h
- Wassertemperatur: bis zu 38 °C
- Lufttemperatur: bis zu 52 °C
- Erforderliche Filterung: 125 Mikron

Diese Tropfrohre von Rain Bird sind unter anderem für die Bewässerung von Bodendeckern, Bäumen, Hecken und dichten Anpflanzungen geeignet. Das spezielle Material bietet bedeutend hohe Flexibilität und Knickfestigkeit, sodass engere Biegungen mit weniger Winkeln und weniger Halterungen zur Befestigung des Rohrs möglich sind. Damit wird die Installation schneller und einfacher. Ein weiteres Argument für die Anschaffung des Dripline-Tropfrohres ist das einfache Abwickeln der Rohre, welches eine einfachere Verlegung ohne Knicke möglich macht. Die Konstruktion mit druckausgleichendem Tropfer liefert einen gleich bleibenden Durchfluss über die gesamte Leitungslänge und stellt damit höhere Gleichförmigkeit unabhängig von Höhenunterschieden sicher.

Technische Daten
Druck: 0,59 bis 4,14 bar
Durchflussmenge: 1,6 bis 2,3 l/h
Wassertemperatur: bis zu 38 °C
Lufttemperatur: bis zu 52 °C
Erforderliche Filterung: 125 Mikron
Abmessungen
Außendurchmesser: 16,1 mm
Innendurchmesser: 13,6 mm
Wandstärke: 1,2 mm
Tropferabstände: 33,40 und 50 cm

Eigenschaften
Einfach zu Installieren
Spezielles Material bietet bedeutend erhöhte Flexibilität und Knickfestigkeit, sodass engere Biegungen mit weniger Winkeln und weniger Halterungen zur Befestigung des Rohrs möglich sind; damit wird die Installation schneller und einfacher
Einfacheres Abwickeln der Rohre erleichtert die Verlegung ohne Knicke
Große Auswahl an Tropferabständen und Rollenlängen bietet Planungsflexibilität für eine Vielzahl von Anwendungen
Es können XF Dripline- und 17 mm Verbindungsstücke verwendet werden
Es wird empfohlen, das 1/2" Be- und Entlüftungsprofil zu verwenden(ARV), um zu verhindern, dass Tropfrohre in schwierigen Böden und in unterirdisch verlegten MicroBewässerungssystemen verstopfen

Haltbar
1,2 mm, höhste mechanische Belastbarkeit
Zwei Schichten (braun über schwarz) sorgen für höchste Beständigkeit gegenüber Chemikalien, UV-Beschädigung und Algenbewuchs

Zuverlässig
Die Konstruktion mit druckausgleichendem Tropfer liefert einen gleich bleibenden Durchfluss über die gesamte Leitungslänge und stellt damit höhere Gleichförmigkeit unabhängig von Höhenunterschieden sicher
Der Tropfer XF ist selbstspülend; er besitzt eine schwimmende Membran, die sich während des Beregnungszyklus selbst spült

Weitere Suchbegriffe: rain bird tropfschlauch 16mm, tropfschlauch 100m, tropfschlauch, Dripline-Tropfrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,51*
€ 101,7569
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,80*
€ 99,722
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,93*
€ 95,1167
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,52*
€ 93,4388
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,30*
€ 78,897
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 0,38*
Zubehör
Rain Bird
ab € 0,33*
Zubehör
Rain Bird
ab € 12,78*
Zubehör
k.A.
ab € 0,29*
Zubehör
Rain Bird
ab € 0,22*
Zubehör
Rain Bird
ab € 0,39*
Zubehör
k.A.
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.