Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckkupplung 17 mm für XFD-, XFS-Rohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckkupplung 17 mm
Steckkupplung 17 mm
Steckkupplung 17 mm Bild2
Artikel-Nr.:
     265-XFF-COUP
Hersteller:
     Rain Bird
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0077985025779
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung

- Stabiler, bruchfester und UV-Beständiger Kunststoff
- Betriebsdruckbereich: 0 bis 3,5 bar
- 17 mm Durchmesser

Die braunen Anschlussstücke passen zu den Tropfrohren der Reihe XF und XFS sowie zu den meisten Polyethylen-Tropfrohren mit 17-mm-Außendurchmesser und gewährleisten selbst unter schwierigen Bedingungen Zuverlässigkeit. Die Farbe der Anschlussstücke ist der Landschaft angepasst. Eine weitere Besonderheit ist die kinderleichte Installation der Anschlussstücke. Dies garantiert keine langen Wartezeiten bei der Montage.

Technische Daten
·_x0009_Abmessungen: L = 5,5
·_x0009_Betriebsdruckbereich: 0 bis 3,5 bar

Eigenschaften
·_x0009_Einfach zu installieren
·_x0009_Komplettes Angebot von 17-mm-Anschlussstücken erleichtert und beschleunigt die Montage der XF Dripline
·_x0009_Spezielle Steckverbinderkonstruktion zusammen mit dem Montagewerkzeug verringert Montageaufwand um 50%
·_x0009_Einfacher zu montieren als alle anderen 17-mm-Acetal-Anschlussstücke, selbst ohne Verwendung des Montagewerkzeugs
·_x0009_Aus stabilem, bruchfestem und UV-beständigem Kunststoff, um Langlebigkeit sicherzustellen
·_x0009_Zwei hohe Dorne „greifen“ die Rohrleitung für die sichere Montage ohne Schellen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,22*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,40*
€ 0,476
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.