- Stabiler, bruchfester und UV-Beständiger Kunststoff
- Betriebsdruckbereich: 0 bis 3,5 bar
- 17 mm Durchmesser
Die braunen Anschlussstücke passen zu den Tropfrohren der Reihe XF und XFS sowie zu den meisten Polyethylen-Tropfrohren mit 17-mm-Außendurchmesser und gewährleisten selbst unter schwierigen Bedingungen Zuverlässigkeit. Die Farbe der Anschlussstücke ist der Landschaft angepasst. Eine weitere Besonderheit ist die kinderleichte Installation der Anschlussstücke. Dies garantiert keine langen Wartezeiten bei der Montage.
Technische Daten
·_x0009_Betriebsdruckbereich: 0 bis 3,5 bar
·_x0009_Abmessungen: L = 4,2, B = 3,8
Eigenschaften
·_x0009_Einfach zu installieren
·_x0009_Komplettes Angebot von 17-mm-Anschlussstücken erleichtert und beschleunigt die Montage der XF Dripline
·_x0009_Spezielle Steckverbinderkonstruktion zusammen mit dem Montagewerkzeug verringert Montageaufwand um 50%
·_x0009_Einfacher zu montieren als alle anderen 17-mm-Acetal-Anschlussstücke, selbst ohne Verwendung des Montagewerkzeugs
·_x0009_Aus stabilem, bruchfestem und UV-beständigem Kunststoff, um Langlebigkeit sicherzustellen
·_x0009_Zwei hohe Dorne „greifen“ die Rohrleitung für die sichere Montage ohne Schellen