Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batteriesteuerung, HUNTER, 9 V, 6 Stationen, Außenmontage 6 Stationen, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batteriesteuerung, HUNTER, 9 V, 6 Stationen, Außenmontage
Batteriesteuerung, HUNTER, 9 V, 6 Stationen, Außenmontage
Batteriesteuerung, HUNTER, 9 V, 6 Stationen, Außenmontage Bild2
Artikel-Nr.:
     265-XCH-600
Hersteller:
     Hunter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     10611698155414
Suchbegriffe:
Bewässerungscomputer
bewässerungscomputer hunter
bewässerungscomputer

- OutdoorSteuergerät mit 6 Stationen
- Gehäuse: Innen- und Außenmodelle
- Unabhängige Programme: 3
- Startzeiten pro Programm: 4
- Max. Laufzeit der Stationen: 4 Stunden

Es verfügt über dieselben effizienten Funktionen für das Bewässerungsmanagement, speist Gleichstrom-Impulsmagnetspulen jedoch mit Batteriestrom oder über einen 24 VAC Stecktransformator. Das XC Hybrid kann im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden und ist als Kunststoffmodell für 4, 6, 8, 10 und 12 Stationen sowie als Edelstahlmodell für 6 und 12 Stationen verfügbar.

Technische Daten
- Maße: 22 x 17,8 x 9,5 cm (HxBxT)
- Anzahl Stationen: 6 oder 12
- Gehäuse: Innen- und Außenmodelle
- Unabhängige Programme: 3
- Startzeiten pro Programm: 4
- Max. Laufzeit der Stationen: 4 Stunden
- Gewährleistungszeitraum: 2 Jahre
- Transformatoreingang: 120 VAC oder 230/240 VAC (internationales Model )
- Transformatorausgang (24 VAC): 1 A
- Stationsausgang (24 VAC): 0,56 A
- P/MV-Ausgang (24 VAC): 0,56 A
- Gleichzeitiger Stationsbetrieb (einschl. Hauptventil): 3 Ventile
- Betriebstemperatur: - 18° C bis 66° C
- Zulassungen: CE, UL, cUL, C-tick, FCC
- DC Impulsspulen (P/N 458200)
- Mastmontage für Edelstahlmodell

- XCHSPOLE - Montagemast (1,2 m)
- XCHSPB - Montagehalterung (für Mast erforderlich)

- Solarpanelsatz SPXCH macht den Batterieeinsatz überflüssig und gewährt einen wartungsfreien Betrieb

Eigenschaften
- Modell: für Innen- und Außenmontage
- Batteriespannung oder Netzstrom
- Kompatibel mit Hunter Clik-Sensoren und anderen potentialfreien Wettersensore
- Manuelles Starten und Vorrücken mit nur einer Taste für einfache manuelle Bedienung
- Regensensorumgehung
- Programmierbare Regenverzögerung: 1 bis 7 Tage
- Manueller Start einer einzelnen Station möglich
- Schnelle Systemprüfung mit Testprogramm
- Quick Check
- Permanentspeicher
- Automatischer Kurzschlussschutz
- Saisonale Anpassung (global): 10 % bis 150 % (in 10 % Schritten)
- Verzögerung zwischen den Stationen (maximal): 4 Stunden
- Fernsteuerung mit JHunter ROAM- und ICR Fernbedienungen möglich
- Automatische tägliche wetterbasierte Laufzeitenanpassung mit optionalem Hunter Solar Sync Sensor
- verfügt über ein eingebautes SolarSync System

Zubehöhr:

- XCHSPOLE - Montagemast (1,2 m)
- XCHSPB - Montagehalterung (für Mast erforderlich)
- Solarpanelsatz SPXCH macht den Batterieeinsatz überflüssig und gewährt einen wartungsfreien Betrieb

Weitere Suchbegriffe: Batteriesteuerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,82*
€ 200,8958
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,14*
€ 200,0866
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,00*
€ 188,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,29*
€ 184,7951
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,82*
€ 159,2458
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 4,64*
Zubehör
k.A.
ab € 0,76*
Zubehör
Hunter
ab € 29,53*
Zubehör
Hunter
ab € 76,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.