- Rückstellzeit bei trockenen Bedingungen: ca. 4 Stunden
- Rückstellzeit bei voller Durchnässung: ca. 3 Tage
- Rückstelldauer über Belüftungsring einstellbar
Der Rain-Clik kann an einer Traufe oder an jeder glatten vertikalen Fläche, wie einer Mauer oder einem Zaun, angebracht werden. Optional ist ein Montageadapter erhältlich, der eine komfortable Installation des Rain-Clik am Rand einer Dachrinne ermöglicht.
Die Quick-Response Funktion von diesem Regensensor schaltet die Bewässerung schon bei einsetzendem Regen ab, dadurch wird mehr Wasser gespart als bei gängigen Modellen.
Technische Daten
- Rückstellzeit bei trockenen Bedingungen: ca. 4 Stunden
- Rückstellzeit bei voller Durchnässung: ca. 3 Tage
- Schalter-Nennstrom: 24 VAC, 3 A
- Empfängerspannungsversorgung: 24 VAC (vom Steuergerät)
- 7,6 m UL-zugelassenes Kabel (0,5 mm², zweiadrig, ummanteltet)
- Betriebsfrequenz: 433 MHz
Eigenschaften
- Quick Response™ Funktion bei einsetzendem Regen.
- Wartungsfreie Bauweise
- Rückstelldauer über Belüftungsring einstellbar
- Stabiles Polycarbonatgehäuse und stabiler Metallausleger
- Garantie: 5 Jahre
- Kompatibilität mit den meisten Steuergeräten
- UL-zertifiziert, FCC zugelassen, CE, CUL (CSA), Einsatzmöglichkeit in Australien
- Weitere Modelle mit Funkbetrieb und Frostsensor erhältlich