Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WCR-CLIK Funkregensensor 24 VAC bis 244 m Reichweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WCR-CLIK Funkregensensor 24 VAC
WCR-CLIK Funkregensensor 24 VAC
WCR-CLIK Funkregensensor 24 VAC Bild2
Artikel-Nr.:
     265-WCR-INT
Hersteller:
     Hunter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     10611698160050
Suchbegriffe:
Hunter-RainClick-Funkregensensor

- Funkregensensor zur Regenabhängigen Bewässerung
- bestehend aus Sender und Empfänger
- Rückstellzeit bei voller Durchnässung: 3 trockene Tage

Funkregensensor RainClick, HUNTER Einstellbare Regenabschaltanlage, bestehend aus Sender und Empfänger , kabellos, Funksteuerung mit Funkzulassung

Technische Daten
- 244 m Reichweite
- Betriebsfrequenz: 433 MHz
- Empfängerspannungsversorgung: 24 VAC (Steuergerät)
- Distanz zwischen Rain-Click und Empfängermodul: max. 90 m
- Stromversorgung Empfänger: 22-28 VAC, 100 mA vom Steuergerät Transformator

Eigenschaften
- Funk-Regensensor "Rain-Click" (kabellos)
- stabiles Polycarbonatgehäuse und stabiler Metallausleger
- Rückstellzeit bei voller Durchnässung: 3 trockene Tage
- kompatibel mit den meisten Steuergeräten
- Hunter´s einzigartiges "Quick Response"
- Merkmal: Kein Wassersammeln erforderlich
- modulare Befestigungsmöglichkeiten
- Einstellen der Austrocknungszeit: Einstellmöglichkeit der Rückstellzeit je nach Niederschlag
- wartungsfreier, patentierter Mechanismus
- Empfänger enthält einen Bypass-Schalter: kein zusätzlicher Schalter erforderlich
- Anschlussmöglichkeit an alle gängigen 24 VAC Steuergeräte
- 5 Jahre Garantie

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,04*
€ 116,6676
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,09*
€ 114,3471
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,14*
€ 109,6466
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,56*
€ 107,7664
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,55*
€ 91,0945
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.