Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messner Filterpumpe eco-X2 plus 20000 eco - X2 plus 20000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messner Filterpumpe eco-X2 plus 20000 eco - X2 plus 20000
Artikel-Nr.:
     265-TT-XP-20-200000-02
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016881008741
Suchbegriffe:
Bachlauf-Teichpumpe
Bachlaufpumpen
Gartenbrunnenpumpe
Schwimmteichpumpe

- Filterpumpe: eco-X2 plus 20000
- Asynchronmotor

Die Messner Filterpumpen zeichnen sich durch eine dauerlauffeste Motortechnik aus.
Zudem besteht ein sehr energiesparender Betrieb von Filteranlagen für Koi- und Gartenteiche sowie Bachläufe.
Sie besitzen einen Gehäusekorb, der sowohl im Teich als auch trocken aufstellbar ist

Technische Daten
- Fördermenge: max. 300 l/min ; 18000 l/h
- Förderhöhe: max. 3,6 m
- Spannung: 230 V / 50 Hz
- Leistungsaufnahme: 155 W
- Sauganschluss: 2" AG
- Druckanschluss: 2" AG
- Schlauchtülle: 50 mm / 63 mm (Durchmesser)
- Zuleitung: 10 m
- Grobschmutzförderung: bis 8 mm (Größe)
- Maße: 360 x 270 x 180 mm

Anwendungsgebiete:
- Filterbetrieb / Umwälzung

Eigenschaften
- Filterpumpe: eco-X2 plus 20000
- Asynchronmotor
- Grobschmutzförderung
- Schlauchtülle
- 2 x Siebeinsatz
- Gehäusekorb
- Zuleitung
- Aufstellung unterhalb der Wassernulllinie
- Trockenaufstellung möglich
- elektronisch regulierbar

Weitere Suchbegriffe: Teichpumpe, Teichpumpen, bachlauf teichpumpe, Pumpen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 619,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 724,25*
€ 861,8575
pro Stück
ab 2 Stück
€ 719,57*
€ 856,2883
pro Stück
ab 5 Stück
€ 707,46*
€ 841,8774
pro Stück
ab 10 Stück
€ 679,56*
€ 808,6764
pro Stück
ab 500 Stück
€ 619,24*
€ 736,8956
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.