Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messner Energiesparpumpe eco X2 13000 eco - X2 13000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messner Energiesparpumpe eco X2 13000 eco - X2 13000
Artikel-Nr.:
     265-TT-EX-15-130000-03
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016881008697
Suchbegriffe:
Bachlauf-Teichpumpe
Bachlaufpumpen
Gartenbrunnenpumpe
Schwimmteichpumpe

- Energiesparpumpe: eco-X2 13000
- Asynchronmotor

Die Messner Energiesparpumpen zeichnen sich durch eine dauerlauffeste Motortechnik aus.
Sie besitzen einen Gehäusekorb, der sowohl im Teich als auch trocken aufstellbar ist.

Technische Daten
- Fördermenge: max. 210 l/h ; 12600 l/h
- Förderhöhe: max. 5,5 m
- Spannung: 230 V / 50 Hz
- Leistungsaufnahme: 140 W
- Sauganschluss: 1 1/2" AG
- Druckanschluss: 1 1/2" AG
- Schlauchtülle: 40 mm / 50 mm (Durchmesser)
- Zuleitung: 10 m
- Grobschmutzförderung: bis 8 mm (Größe)
- Maße:360 x 270 x 180 mm

Anwendungsgebiete:
- Wasserfälle, Bachläufe, Filteranlagen

Eigenschaften
- Energiesparpumpe: eco-X2 13000
- Asynchronmotor
- Grobschmutzförderung
- Schlauchtülle
- 2 x Siebeinsatz
- Gehäusekorb
- Zuleitung
- Aufstellung unterhalb der Wassernulllinie
- Trockenaufstellung möglich
- elektronisch regulierbar

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 485,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,86*
€ 679,3234
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,09*
€ 667,6971
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,10*
€ 655,809
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,88*
€ 630,5572
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,29*
€ 577,4951
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.