Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messner Energiesparpumpe eco X2 10000 eco - X2 10000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messner Energiesparpumpe eco X2 10000 eco - X2 10000
Artikel-Nr.:
     265-TT-EX-15-100000-03
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016881008680
Suchbegriffe:
Bachlauf-Teichpumpe
Bachlaufpumpen
Gartenbrunnenpumpe
Schwimmteichpumpe

- Energiesparpumpe: eco-X2 10000
- Asynchronmotor

Die Messner Energiesparpumpen zeichnen sich durch eine dauerlauffeste Motortechnik aus.
Sie besitzen einen Gehäusekorb, der sowohl im Teich als auch trocken aufstellbar ist.

Technische Daten
- Fördermenge: max. 183 l/min ; 11000 l/h
- Förderhöhe: max. 5,4 m
- Spannung: 230 V / 50 Hz
- Leistungsaufnahme: 110 W
- Sauganschluss: 1 1/2" AG
- Druckanschluss: 1 1/2" AG
- Schlauchtülle: 40 mm / 50 mm (Durchmesser)
- Zuleitung: 10 m
- Grobschmutzförderung: bis 8 mm (Größe)
- Maße:360 x 270 x 180 mm

Anwendungsgebiete:
- Wasserfälle, Bachläufe, Filteranlagen

Eigenschaften
- Energiesparpumpe: eco-X2 10000
- Asynchronmotor
- Grobschmutzförderung
- Schlauchtülle
- 2 x Siebeinsatz
- Gehäusekorb
- Zuleitung
- Aufstellung unterhalb der Wassernulllinie
- Trockenaufstellung möglich
- elektronisch regulierbar

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 414,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,03*
€ 583,1357
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,56*
€ 580,1964
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,51*
€ 572,9969
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,46*
€ 551,5174
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,83*
€ 493,6477
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.