Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messner Energiesparpumpe eco X2 7500 eco- X2 7500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messner Energiesparpumpe eco X2 7500 eco- X2 7500
Artikel-Nr.:
     265-TT-EX-12-075000-03
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016881008673
Suchbegriffe:
Bachlauf-Teichpumpe
Bachlaufpumpen
Gartenbrunnenpumpe
Schwimmteichpumpe

- Energiesparpumpe: eco-X2 7500
- Asynchronmotor

Die Messner Energiesparpumpen zeichnen sich durch eine dauerlauffeste Motortechnik aus.
Sie besitzen einen Gehäusekorb, der sowohl im Teich als auch trocken aufstellbar ist.

Technische Daten
- Fördermenge: max. 122 l/min ; 7300 l/h
- Förderhöhe: max. 4 m
- Spannung: 230 V / 50 Hz
- Leistungsaufnahme: 75 W
- Sauganschluss: 1 1/4" AG
- Druckanschluss: 1 1/4" AG
- Schlauchtülle: 32 mm / 40 mm (Durchmesser)
- Zuleitung: 10 m
- Grobschmutzförderung: bis 8 mm (Größe)
- Maße:360 x 270 x 180 mm

Anwendungsgebiete:
- Wasserfälle, Bachläufe, Filteranlagen

Eigenschaften
- Energiesparpumpe: eco-X2 7500
- Asynchronmotor
- Grobschmutzförderung
- Schlauchtülle
- 2 x Siebeinsatz
- Gehäusekorb
- Zuleitung
- Aufstellung unterhalb der Wassernulllinie
- Trockenaufstellung möglich
- elektronisch regulierbar

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 351,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,87*
€ 504,4053
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,52*
€ 498,0388
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,40*
€ 489,566
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,42*
€ 475,3098
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,18*
€ 417,9042
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.