Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRS-Regensensor für elektr. Steuergeräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRS-Regensensor
TRS-Regensensor
TRS-Regensensor Bild2
Artikel-Nr.:
     265-TRS
Hersteller:
     Toro
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     090258041689
Suchbegriffe:
Regenmelder
Regensensor
regenmelder toro
regenmelder

- Arbeitsbereichstemperatur: -28°C bis 49°C
-einfache Anbringung ohne Spezialwerkzeuge
-universal kompatibel

Mit mehreren Einstellpunkten für die Regenempfindlichkeit und wartungsfreien Sensorscheiben bietet der TORO TRS Zuverlässigkeit und Effizienz. Es werden keine Spezialwerkzeuge benötigt, um den Regensensor anzubringen. Aufgrund der Konfiguration ist der Sensor universal kompatibel mit allen Steuergeräten, die ein Sensorgerät aufnehmen können.
Der TORO Sensor erfasst kontinuierlich die Wetterdaten und kalkuliert ein ideales Bewässerungsprogramm. Eine Relaiskontaktausgabe ermittelt die Regenmenge.

Technische Daten
- Arbeitsbereichstemperatur: -28°C bis 49°C

- 4,4 x 8,9 x 4,4 cm (BxHxT)

- Schaltleistung: 10,1 A, bei 125/250 VCA

- Kabellänge: 7,6 m (UV-beständiges Kabel)

Eigenschaften
- Beregnungsabschalter "Mini-Click" für elektrische Steuergeräte

- UV-beständiges Gehäuse garantiert eine lange Lebensdauer
- Elektronischer Beregnungsabschalter "Mini-Click" für elektrische Steuergeräte
- einfach zu installieren an jedes Bewässerungssystem

- patentierter Mechanismus verhindert Verschmutzungen

- exakt einstellbar auf unterschiedlichen Niederschlag

- 5 Jahre Garantie

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,32*
€ 67,0208
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,89*
€ 66,5091
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,74*
€ 62,7606
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,94*
€ 60,6186
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,93*
€ 58,2267
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,92*
€ 49,8848
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.