- Regensensor ist Messgerät für Bestimmung des Niederschlags
- ausreichende Niederschlagsmenge führt zu Abschaltung des Beregnungssystems
- kompatibel mit allen 24 VAC Steuergeräten
- Gerät sollte nicht mit Steuerungsgeräten mit höherer Spannung verwendet werden
-hochwertiges Gehäuse aus Polymer ist UV-resistent
-Sensor ist beständig gegen Witterungseinflüsse
-vielseitig einsetzbarer Arm aus Aluminium ist mit robuster Halterung (15,2) ausgestattet
Technische Daten
·_x0009_Nicht mit Geräten mit hoher Spannung zu verwenden
·_x0009_Kapazität: für bis zu drei 24 VAC / 7 VA Magnetspulen pro Station + einem Hauptventil
·_x0009_Kabel: 7,6 m langes Verlängerungskabel (2 x 0,5 mm2)
Abmessungen
·_x0009_Länge: 16,5 cm
·_x0009_Höhe: 13,7 cm
Eigenschaften
-Mit allen 24 VAC Steuergeräten zu verwenden und mit TBOSTM Regensensor Interface
-Mehrere Einstellungen der Regenmenge von 5 bis 20 mm; schnell und einfach nur durch Drehen der Wahlkappe
-Einstellbarer Lüftungsring zur Bestimmung der Trocknungszeit
-Hochwertiges, UV-resistentes Gehäuse aus Polymer widersteht Witterungseinflüssen.
-Robuste Halterung und Arm aus Aluminium (15,2 cm)
-7,6 m UV-resistentes Verlängerungskabel für bequemen Anschluss an Beregnungs-Steuergeräte