- Regensensor zur Regnerdeaktivierung nach Regenfällen
- für alle automatischen Beregnungssysteme
- Systemabschaltung bei Regenfall von 5 bis 25 mm
Er lässt sich einfach in alle automatischen Beregnungssysteme installieren. Der Mini-Clik hält Bewässerungsprogramme an, wenn er erkennt, dass eine zuvor festgelegte Niederschlagsmenge gefallen ist. Durch diesen automatischen Vorgang wird sichergestellt, dass Rasenflächen während Regenzeiten nicht bewässert werden. Mini-Clik ist mit allen Hunter Steuergeräten kompatibel.
Technische Daten
- Schalter-Nennstrom: 24 VAC, 5 A
- Systemabschaltung bei Regenfall von 5 bis 25 mm
Eigenschaften
- Einfache Installation in automatischen Beregnungssystemen
- Öffner
- Schmutztolerant für zuverlässigen Betrieb und keine unnötigen Abschaltungen
- Systemabschaltung bei Regenfällen von 3 bis 25 mm
- 7,6 m UL-zertifiziertes Kabel (0,5 mm² (20AWG), zweiadrig, ummantelt) im Lieferumfang enthalten
- Gewährleistungszeitraum: 5 Jahre
- Optional: Montageadapter zur Dachrinnenbefestigung für Mini-Clik® (SGM bestellen)