Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckrohr, Ø 25 x 2,3 mm, 25 m Rolle weich, PN 6, DN 20


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PE-Druckrohr, Ø 25 x 2,3 mm, 25 m Rolle
PE-Druckrohr, Ø 25 x 2,3 mm, 25 m Rolle
Artikel-Nr.:
     265-72-025
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934940217
Suchbegriffe:
Druckrohr
Druckrohre
Druckrohrleitung
druckrohr 25m

Weiches PE-Druckrohr erhältlich in Meterware bis zu 100 m Rollen. Druckbeständigkeit bis 6 Bar bei 20 °C Betriebstemperatur, speziell einsetzbar im Garten- und Landschaftsbau. Außen-Ø vom Rohr 25 mm, dies entspricht einer Nennweite von DN 20.

Technische Daten
weich
Außen-Ø Rohr: 25 mm
Innen-Ø Rohr: 20 mm
Wandstärke: 2,3 mm
Nenndruck: PN 6 bei 20 °C
Material: PE
Farbe: schwarz
erhältliche Längen: Meterware, 25 m, 50 m, 100 m
MADE IN GERMANY

Weitere Suchbegriffe: druckrohr, PE-Druckrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 23,33*
€ 27,7627
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 23,04*
€ 27,4176
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 22,15*
€ 26,3585
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 21,43*
€ 25,5017
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 20,82*
€ 24,7758
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 17,02*
€ 20,2538
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Irritec & Siplast
ab € 1,56*
Zubehör
k.A.
ab € 32,08*
Zubehör
k.A.
ab € 20,61*
Zubehör
k.A.
ab € 35,79*
Zubehör
Irritec & Siplast
ab € 2,30*
Zubehör
Irritec & Siplast
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.