Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckrohr, Ø 25 x 1,9 mm, 50 m Rolle hart, PN 12,5, DN 20, DVGW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Druckrohr, Ø 25 x 1,9 mm, 50 m Rolle
PE-Druckrohr, Ø 25 x 1,9 mm, 50 m Rolle
Artikel-Nr.:
     265-25-050
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934923869
Suchbegriffe:
Druckrohr
Druckrohre
Druckrohrleitung
druckrohr

Hartes PE-Druckrohr erhältlich in Meterware bis zu 100 m Rollen. Druckbeständigkeit bis 12,5 Bar bei 20 °C Betriebstemperatur, speziell einsetzbar im Garten- und Landschaftsbau. Außen-Ø vom Rohr 25 mm, dies entspricht einer Nennweite von DN 20. Zudem ist es Trinkwasser geeignet nach DVGW.

Technische Daten
hart
Außen-Ø Rohr: 25 mm
Innen-Ø Rohr: 20 mm
Wandstärke: 2,3 mm
Nenndruck: PN 12,5 bei 20 °C
Material: PE
Farbe: schwarz mit blauen Streifen
erhältliche Längen: Meterware, 25 m, 50 m, 100 m
Trinkwasser geeignet
Zulassung: DVGW- u. RAL Gütezeichen sowie Richtlinie R 14.3.1 TW
Normen mit Prüfzeugnis: DIN 8074/75 bzw. 19533
MADE IN GERMANY

Weitere Suchbegriffe: PE-Druckrohre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,86*
€ 51,0034
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,48*
€ 50,5512
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,61*
€ 48,3259
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,25*
€ 46,7075
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,83*
€ 46,2077
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,03*
€ 38,1157
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Supreme
ab € 2,14*
Zubehör
k.A.
ab € 23,45*
Zubehör
k.A.
ab € 20,66*
Zubehör
k.A.
ab € 53,35*
Zubehör
Supreme
ab € 2,18*
Zubehör
Supreme
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.